スズキ アドレスV50/G [50cc] 2006-07年式 NTB製

CA42A ■(V50)UZ50XK6 ・(V50G 級モデル 防犯仕様)UZ50XGK6 盗難抑止アラーム

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CA42A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA42A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 CA42A 100001 ~ V50(STD)(全長1670×幅605×高1005×67kg)
2006/3月
フューエルインジェクション付4サイクルエンジン搭載。名称に「V」が付く。
多彩な収納、セキュリティー機能。インジケーター付メーターパネル、アナログ式燃料計。
メインキー集中ロック(ハンドルロックとシートロック解除一体化)、シャッター付キーシリンダー(直結始動抑止回路搭載)採用。前後ターンシグナルランプクリアレンズ採用。
カラー設定
・アルファレッド
・グラスシャインブラック
・グラスコスミックダークブルー
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2006 ~ 2007 CA42A 100001 ~ V50G(上級 防犯仕様)(全長1670×幅605×高1005×66kg)
2006/3月
アドレスV50ベースで、シート下トランク内携帯電話充電DCソケット装備。盗難抑止アラーム装備した上級モデル。
STD共通で、フューエルインジェクション付4サイクルエンジン搭載。名称に「V」が付く。
多彩な収納、セキュリティー機能。インジケーター付メーターパネル、アナログ式燃料計。
メインキー集中ロック(ハンドルロックとシートロック解除一体化)、シャッター付キーシリンダー(直結始動抑止回路搭載)採用。前後ターンシグナルランプクリアレンズ採用。
カラー設定
・ユークレースシルバーメタリック
・オールトグレーメタリック
・グラスシャインブラック
2007 ~ 2007 CA42A 100001 ~ STD
限定仕様
・シルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK200-267-40 1個 18291-GET-000 Dio/AF62、Today/AF61

2. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 929 税込1,022
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.52(207)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WS17-11.5B 1セット(3個) 12 11.5 17 アドレスV50,レッツ4

3. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 639 税込703
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1012 1枚 スズキ 13781-32G50 アドレスV50、CA42A オイル塗布済

4. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 829 税込912
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-008RS 1本 シルバー スズキ 57421-32G50 レッツ4 CA43A/45A/46A、レッツ5 CA47A

5. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 829 税込912
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-009LS 1本 シルバー スズキ 57621-32G50 レッツ4 CA41A/43A/45A/46A、レッツ5 CA47A

戻る ページ 1 次へ