スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2008-17年式 NTB製

CJ46A ストリート仕様(バーハン)ショートスクリーン FI ■(STD)AN250SK8/SK9/SL1 ・(ベーシックタイプ)AN250SUK9/UL1/UL2

スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ46A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ46A - 100220 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 CJ46A ~ ベーシックタイプ
2013/4月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・パールブレーシングホワイト(新色)
・グラススパークルブラック(継続)
2014 ~ 2017 CJ46A ~ ベーシックタイプ
2014/4月
シートにグレーステッチ、Sエンブレム変更。
カラー追加
・アルバブルーメタリック(新色)
・パールブレーシングホワイト(継続)
・グラススパークルブラック(継続)
2008 ~ 2008 CJ46A 100220 ~ STD
2007/11月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成18年国内排出ガス規制対応。
カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2010 CJ46A 104713 ~ STD
2008/10月
カラー変更
・アクアブルーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2010 CJ46A 105543 ~ ベーシックタイプ
2008/12月
平成18年国内排出ガス規制対応。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CJ46A 111879 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・パールミラージュホワイト(継続)
2011 ~ 2011 CJ46A 111879 ~ ベーシックタイプ
2011/1月
カラー変更
・グラススパークルブラック(新色)
・パールミラージュホワイト(継続)
2012 ~ 2012 CJ46A 113869 ~ ベーシックタイプ
2012/1月 マイナーチェンジ
外観上の変更なし。
ブレーキレバー部のゴムカバー廃止、車載工具の内容を変更。
トランスポンダイモビライザーを変更。
カラー設定
・サンダーグレーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック(継続)
・パールミラージュホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥789 税込¥868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3003 1個 スズキ ヴェクスター150/125('94~)、アヴェニス150/125('99~)、DR125S('82~)、GN125('82~'91)、GN125E('85~'94)、マローダ125('98~) 52010-S0001、52010-S001、16510-05240、16510-45H10、16510-05240-000 濾紙式

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) ¥569 税込¥626
出荷目安:10日
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK350-417-50 1個 14181-18C00 SKY WAVE250/400 29

3. OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
出荷目安:10日
NTB OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)【用途】92055-1577/(S)09280-54001互換品。サイズ:52.6×2.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-030 1個

4. OFS-040 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTB

販売価格(税別) ¥109 税込¥120
出荷目安:10日
NTB OFS-040 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A【用途】09280-13004互換品。サイズ:13.0×2.0

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFS-040 1個

5. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WS24-33 1セット(6個) 18 33 24 スカイウェイブ250/S(CJ44A/46A)、ジェンマ(CJ47A)

6. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別)    
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WS24-33 1セット(6個) 18 33 24 スカイウェイブ250/SB CJ44A/46A、ジェンマ CJ47A

戻る ページ 1 次へ