スズキ GSX400Sカタナ [400cc] 1992-99年式 NTB製

GK77A ■機種記号形式:GSX400SSN

スズキ GSX400Sカタナ [400cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK77A 原動機型式 K711 並列4気筒 水冷
フレームNo GK77A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 100/80 - 18 53H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,060
スプロケット
前 14 後 50 二次減速比 3.570
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ 965 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:885/855 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)740
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1999 GK77A 100001 ~ GSX1100のデザインコンセプトを再現。
GSX-Rのエンジンをベースにロングストローク化。フィン付き。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(3)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-003SN 1セット(2枚) 59130-16700 GCF400バンディット400 89~97(R) スズキ

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥1,190 税込¥1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

3. スプロケット NTB

販売価格(税別) ¥5,590 税込¥6,149
4営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPS-006F 1個 スズキ GSX400F/GSX400FJ~L,カタナ GSX400SSN,、GSX-R400R 27510-32C00、27510-32C01 525-14T

4. 大型スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) ¥8,398 税込¥9,238
4営業日後以内
NTB 大型スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
SSJ-06-012 1本 スズキ 34910-46D00 GSX400SSN

戻る ページ 1 次へ