スズキ ヴェルデ [50cc] 2001-04年式 NTB製

CA1MB ■機種記号形式:UR50K1/2/3

スズキ ヴェルデ [50cc] 2001-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1MB 原動機型式 A196 2st単気筒
フレームNo CA1MB - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,655
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 CA1MB 100001 ~ 一部改良
シート下パーソナルスペース拡大。
クロームメッキ仕上げのスタンドグリップを採用。
給油口をシート下から後方へ移動。

2002 UR50K2 CA1MB-104311-
2003 UR50K3 CA1MB-107588-
2004 ~ 2004 CA1MB 108348 ~ 2004/3月
カラー変更
・ベージュ×ホワイト
・オレンジ×ホワイト
・ブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS330 1個 64400-41820 レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(R)
レッツⅡAZ50(CA1KA,CA1KB)(R)
レッツ4UZ50(R)
アドレスV100(R)、アドレスV125(R)
レッツAZ50、レッツⅡAZ50、レッツ4UZ50,(R)
アドレスV100,V125,(R)
スズキ

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 609 税込670
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1004 1枚 スズキ 13781-43E00 レッツⅡ ヴェルデ オイル塗布済

3. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS325 1個 54410-11B00 セピアAJ50(CA1HA,CA1HB,CA1HC)(F,R)、
セピアAF50(CA1EA,CA1EB,CA1EC)(F,R)、
アドレスAD50(CA1CA,CA1CB,CA1CC)(F,R)、
アドレスV50AG50(CA1FA,CA1FB)(F,R)、
レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(F)、
レッツⅡ(CA1KA,CA1KB)(F)、
レッツ4UZ50(F)
セピアAJ50、セピアAF50,(F,R)、
アドレスAD50、アドレスV50AG50,(F,R)、
レッツAZ50、レッツⅡ、レッツ4UZ50,(F)
スズキ

4. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 929 税込1,022
4営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.52(207)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WS17-15B 1セット(3個) 12 15 17 レッツⅡ,ヴェルデ

戻る ページ 1 次へ