スズキ K90 [90cc] 1984-99年式 Vee Rubber製

K90 ■機種記号形式:K90J/M/P

スズキ K90 [90cc] 1984-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
K90 原動機型式 K90-3 2st単気筒
フレームNo K90 - ~ 排気量 88
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,815
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP-4H(-91.2)/BPR4HS(91.3-) 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 104 備考
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1999 K90 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BUSINESS Vee Rubber

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Vee Rubber BUSINESS 1本
レビュー: 4.35(88)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
505421720 1本 17 2.50-17 43J W/T

戻る ページ 1 次へ