スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2020-21年式 KIJIMA(キジマ)製
GT79B 国内モデル ABS ■GSX-S1000SRQM0/SRQZM1
スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | GT79B 100001 ~ | STD 2019/5月 水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。GSX‐R1000の998cm3直列4気筒エンジンをベースに改良して搭載。 最高出力109kW(148PS)/10,000rpm、最大トルク107N・m(10.9kgf・m)/9,500rpm。 平成28年国内排出ガス規制対応。 GSX1100S KATANAイメージの角形LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ。スズキ初ターンシグナル付スイングアームマウントリアフェンダー採用(LEDリアコンビネーションランプ+リアターンシグナル装備のナンバープレート取付部が一体)。 トラクションコントロール、スズキイージースタートシステム、ローRPMアシスト機能採用。 カラー設定 ・ミスティックシルバーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2021 ~ 2021 | GT79B 104859 ~ | STD(100台限定特別色) 2021/1月 ・キャンディダーリングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-832 | 1個 | スズキ | GSR400 (06-10) | カートリッジ式 | 65 |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-532 | 1個 | スズキ | GSX400S カタナ(GK77A) | カートリッジ式 | 65 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-073SL | 1個 | 197 | シルバー | スズキ | GSX-R600 K6-K9('06-'09)、GSX-R750 K6-K9('06-'09)、GSX-R1000 K5-K6('05-'06)、GSX-R1000 K9('09) |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1205 | 1個 | M14 | 14 | 1.25 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1206 | 1個 | M14 | 11 | 1.25 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】積載量が少ない新型カタナの積載量を一気にアップする定番アイテム。車体デザインを壊さずにツーリングや街乗りでの使いやすさをアップするス。タンダード形状の天板を採用。インナーパーツでキャリアを固定する事で。外観を大きく変えずに装着出来る様にしました。スチール製ブラック仕上げ 最大積載量:5kg。メーカー製 フェンダーレスKIT(315-070)/ヘルメットロック(303-1599)。併用可。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 210-2771 | 1セット | 19YKATANA |
【特長】あれば便利なヘルメットロックが新型のKATANAで登場!スタイルを崩さずに違和感なく車体に納まり、便利度は一気にアップ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 303-1599 | 1個 | KATANA 19y- | スチール製ブラック |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5174。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-5174 | 1個 |
【特長】カスタムウインカーを装着する際に必要な配線処理がカプラーオンで容易に行えます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-6766 | 1個 |
【特長】新型カタナのスタイルに合わせたカタナらしいメーターバイザーが登場!スタイルと実用性を兼ねた作りで、さらにマウントバーを設置して見やすい位置にスマホなどデバイスが取付けしやすくしました。スクリーンは取り付け位置で15mm上下に調整可能。スクリーンの傾きも0~5度で調整出来ます。スクリーン:ポリカーボネート製。マウントバー/径:Φ22.2mm・取付長:130mm
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 305-4682 | 1セット | カタナ 19y- |
【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。
| 品番 | 内容量 | 寸法L(mm) | 寸法H(mm) | メーカー | 寸法P(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1205 | 1個 | 14(先端マグネット部含まず) | 21 | スズキ | 1.25 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-328SR | 1個 | 214 | シルバー | スズキ/カワサキ | 【SUZUKI】GSX-R600 K4-K5('04-'05)、GSX-R600 K6-K9('06-'09)、GSX-R750 K6-K9('06-'09) 【KAWASAKI】Ninja ZX-6RR MH1('04-'05)、NinjaZX-6R C1/C6F('05-'06) |
【特長】シートが思った以上に高い新型カタナのローダウンブラケットが登場!。シート高で約20mmのダウンで足つき性がアップ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 206-825 | 1セット | KATANA 19y | スチール製 ブラック |
【特長】独特なリア周りのデザインを崩さずに装着出来る実用的なタンデムグリップが登場。シート面にパイプ位置を合わせ、荷物の積載時の安定化やパッセンジャーが無理なく乗れる位置を考えました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-546 | 1セット |
【特長】新型KATANAやGSX-R1000Rに使用されている純正LEDウインカーホールに対応したマウントベースが登場。社外ウインカーへの変更の際に大活躍。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-2040 | 1個 |
【特長】今 流行のシーケンシャルウインカーを新型KATANA用にセットで設定。純正のウインカーホールを使用するためのマウントベースを始め、取り付けに必要なパーツを全てセットに。人気のTRタイプのLEDシーケンシャルウインカーを組込み、スタイリッシュなイメージを演出します。TR LEDシーケンシャル
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 | 寸法(mm) | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 219-5184 | 1セット | 19y カタナ | TR LEDシーケンシャル、カプラー変換配線、マウントベース | 65×25 | 5.1 |
【特長】モデルチェンジした2019年モデルに対応したフェンダーレスキットが登場。新規準に対応したLEDライセンスランプと法規に沿った40°のナンバー角度でスッキリしたリア周りを演出。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 315-070 | 1セット | カタナ | スチール製ブラック |
戻る ページ 1 次へ