スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式 M&H製

EF11M 国内モデル FI ABS オンロード志向 キャストホイール

スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EF11M 原動機型式 U502 V型2気筒 水冷
フレームNo EF11M - 100809 ~ 排気量 1,036
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,265
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,470
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EF11M ~ 2025/2月
103ps/85000rpm。EURO5+。
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3×マットブラックメタリックNo.2
・マットスティールグリーンメタリック×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2023 ~ 2023 EF11M 100809 ~ 2023/2月 マイナーチェンジ
水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
106ps/85000rpm。EURO5。
上下クイックシフター、コンビネーションブレーキ採用。
電子制御システムS.I.R.S(スズキインテリジェントライドシステム)機能の充実、5インチ大画面カラーTFT液晶メーター採用、など。
ブリヂストンBATTLAX ADVENTURE A 41ラジアルタイヤ装着。
LEDウィンカー、ナックルガード、アンダーカウル装備、スクリーン調整機構。
カラー変更
・リフレクティブブルーメタリック×マットブラックメタリックNo.2
・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2024 ~ 2024 EF11M 101171 ~ 2024/5月
カラー変更
・グラスブレイズオレンジ×マットブラックメタリックNo.2
・パールビガーブルー×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 229 税込252
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.78(37)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5105 1個 ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 5 G18 12

2. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 519 税込571
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.78(37)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5105 1パック(2個) ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 5 G18 12

3. L・ビーム(電球型LED) L742 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L742 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。注意。LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。マイナスアース車専用。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L742HGR 1個 12 グリーン 拡散 BA15S

4. L・ビーム(電球型LED) L742 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L742 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。注意。LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。マイナスアース車専用。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L742HBL 1個 12 ブルー 拡散 BA15S

5. L・ビーム(電球型LED) L742 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L742 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。注意。LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。マイナスアース車専用。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L742HWH 1個 12 ホワイト 拡散 BA15S

6. L・ビーム(電球型LED) L742 M&H

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L742 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。注意。LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。マイナスアース車専用。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L742HRE 1個 12 レッド 拡散 BA15S

戻る ページ 1 次へ