スズキ バンディット [400cc] 1989-92年式 ALCANhands製
GK75A ■機種記号形式:(セパハン)GSF400K/(バーハン)NK
スズキ バンディット [400cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1992 | GK75A 100001 ~ | セパレートハンドル カラー設定 ・ブラック ・マーブルピュアーレッド ・プロシアブルーメタリック×トラディショナルシルバーメタリック |
| 1990 ~ 1992 | GK75A 106157 ~ | バーハンドルアップタイプ カラー設定 ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB434C15 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434A00A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434A15A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434R20B | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB434CH00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | バンディット400/V GK75A -94Y | 810 |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB434C00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | バンディット400/V | 940 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB434C20 | 1本 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB434A00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | バンディット400/V GK75A -94Y | 865 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434A00B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434A15B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434A20A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434A20B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434R00A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434R00B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434R15A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434R15B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS434R20A | 1本 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB434A20 | 1本 | BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 200mm ロング | スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB434A15 | 1本 | BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 150mm ロング | スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB434CH20 | 1本 | BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 | 200mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB434CH15 | 1本 | BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 | 150mmロング |
戻る ページ 1 次へ