スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式 ZCOO製

DU11A 国内モデル ABS ■AN400AL8/9/M0

スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DU11A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo DU11A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 - 15 56S 後 150/70 - 13 64S
バッテリー FTZ9-BS(横置)(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,235
スプロケット
前 後 二次減速比 2.214
プラグ
CR7EIA-9(08482-00554) 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,350
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 T20
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(大特殊)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DU11A 100001 ~ 2017/8月
スカイウェイブ400の全面改良モデル。
平成28年国内排出ガス規制対応。
LED左右二灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、シート下トランクスペース(42L)、ハンドル下左右スペース、右側に12Vのアクセサリーソケット装備、スズキ独自イモビライザーシステムS.A.I.S標準装備。など。
カラー設定
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2019 ~ 2019 DU11A 100487 ~ 2018/9月
カラー追加
・マットステラブルーメタリック(新色)
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2020 ~ 2021 DU11A 100729 ~ 2019/9月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) ¥5,341 税込¥5,875
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N011 1個 NSR50/R APE100TYPE D 適合表 HONDA、YAMAHA、KAWASAKI 40

戻る ページ 1 次へ