スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2022-26年式 ACTIVE(アクティブ)製

EK1AA ABS ■GSXS1000RQM2/RQM3/RQM4

スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EK1AA 原動機型式 DTB1 直列4気筒 水冷
フレームNo EK1AA - 100001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9/IU27D 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EK1AA ~ 2025/11月
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2022 ~ 2022 EK1AA 100001 ~ 2021/8月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)国内排出ガス規制対応。ユーロ5。
電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)、ローRPMアシスト、スズキイージースタートシステム、スズキトラクションコントロールシステム(STCS)、双方向クイックシフトシステム、スズキクラッチアシストシステム(SCAS)。
ハンドル位置変更(グリップ部23mm延長)、シート変更。
ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2ラジアルタイヤ採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラスマットメカニカルグレー
・グラススパークルブラック
2023 ~ 2023 EK1AA 102265 ~ 2023
カラー設定
・グラスマットメカニカルグレー
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EK1AA 103465 ~ 2023/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・マットソードシルバーメタリック
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック(継続)
2025 ~ 2025 EK1AA 105022 ~ 2024/10月 マイナーチェンジ
インストルメントパネルを5インチカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイに変更。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・マットソードシルバーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. STFブレーキレバー BLK ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) STFブレーキレバー BLK 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12050103 1個 GSX-S750 17-20 ブラック

2. STFブレーキレバー BLU ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) STFブレーキレバー BLU 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12050403 1個 ブルー GSX-S750 17-20

3. STFブレーキレバー RED ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) STFブレーキレバー RED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12050203 1個 レッド GSX-S750 17-20

4. STFブレーキレバー Gメタ ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) STFブレーキレバー Gメタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12050303 1個 GSX-S750 17-20 ガンメタ

5. STFブレーキレバー GLD ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) STFブレーキレバー GLD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12050503 1個 ゴールド GSX-S750 17-20

6. STFブレーキレバー GRN ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) STFブレーキレバー GRN 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12050603 1個 GSX-S750 17-20 グリーン

7. リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種 外径(Φ) 内径(Φ)
1470095BN 1個 GSX-S1000 15-17/GSX-S1000F 15-17 ノーマルローター:250 ノーマルマスター径:14

8. エンジンカバースライダー ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) エンジンカバースライダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様 材質 主な適合車種
1132502 1セット 左右セット POM樹脂 KATANA 19

9. フレームスライダー ラウンド ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) フレームスライダー ラウンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームに取付け転倒ダメージを軽減するスライダー。POM(ポリアセタール樹脂)の中にはめこまれたアルミで滑りすぎによる二次被害を防ぎます。丸い形状であらゆる方向からの衝撃を受け流すラウンドタイプです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133501 1個 ZX-6R 19

10. フレームスライダー ウイングタイプ ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) フレームスライダー ウイングタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームに取付け転倒ダメージを軽減するスライダー。POM(ポリアセタール樹脂)の中にはめこまれたアルミで滑りすぎによる二次被害を防ぎます。車種によって、あらゆる方向からの衝撃を受け流すラウンドタイプ、オーソドックスな形状の。オーバルタイプ、アルミブロック内蔵で車体デザインにマッチするウィングタイプを設定。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133502 1個 SUZUKI KATANA 19

戻る ページ 1 次へ