スズキ DR800S [800cc] 1990-99年式 PIRELLI(ピレリ)製

海外モデル DR-BIG

スズキ DR800S [800cc] 1990-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 油冷
フレームNo - ~ 排気量 779
タイヤ
90/90 - 21 WT 130/80 - 17 WT
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR9EA-9 本数 2
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,325
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1999

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. MT 60 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) MT 60 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。。・小排気量、公道トレイルバイク用。・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現。・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
3617700 1個 90/90-21M/CTL 54H(E) 80 10 80

戻る ページ 1 次へ