スズキ GSX-S1000F [1000cc] 2017-21年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

GT79B FI ABS ■GSXS1000FL7/8/9

スズキ GSX-S1000F [1000cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-GT79B 原動機型式 T719 直列4気筒 水冷
フレームNo GT79B - 100001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 GT79B ~ 2018/2月
カラー変更
・グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
2017 ~ 2017 GT79B 100001 ~ 2017/3月 マイナーチェンジ
基本構成はそのまま、最高出力、最大トルク向上。
平成28年国内排出ガス規制対応。
スリッパークラッチ採用。ステップ、ステップブラケット、ハンドルレバー等ブラック化、など。
カラー変更
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド
2019 ~ 2019 GT79B 101791 ~ 2019/2月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2020 ~ 2021 GT79B 104246 ~ 2020/2月
カラー変更
・グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(512)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YT12A-BS 1個 10(10時間率) YT12A-BS FT12A-BS 87

戻る ページ 1 次へ