スズキ SV650S [650cc] 2003-09年式 HYPERPRO(ハイパープロ)製

VP52A 輸出車(欧州)後期 ハーフカウル FI ■STD・STD ABS

スズキ SV650S [650cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP52A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo VP52A - ~ 排気量 645
タイヤ
前 120/60 ZR 17 55W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考 ABS(114L)
全高 1,160
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 VP52A ~ フルモデルチェンジ
STD
全長2120×幅730×高1160×165kg
水冷4stDOHC4バルブV2気筒。
ハーフフェアリング。
SV1000の排気量下位版として、エンジン出力高上、フレーム剛性向上。
FI化。アルミダイキャストトラスフレーム。特徴的なテールライト。
2007 ~ 2007 VP52A ~ STD ABS
全長2120幅730×高1170×175kg
ABSモデル追加。
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・パールネブラーブラック
・キャンディソノマレッド
・メタリックオールトグレー
2007 ~ 2007 VP52A ~ STD
全長2085×幅730×高1170×172kg
ラジエーター幅縮小、ブレーキ周り見直し、フェンダーなどの各部修正。
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・パールネブラーブラック
・キャンディソノマレッド
・メタリックオールトグレー
2008 ~ 2008 VP52A ~ STD ABS
全長2120×幅730×高1170×175kg
カラー変更
・キャンディインディブルー
・パールミラージュホワイト
・パールネブラーブラック
・メタリックサンダーグレー
2009 ~ 2009 VP52A ~ STD ABS
全長2120×幅730×高1170×199kg
カラー変更
・メタリックオールトグレー
・パールネブラーブラック
・メタリックトリトンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051380 1セット SV650 03-12/SV650S 03-12

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051381 1セット SV650 03-12/SV650S 03-12

3. コンビKIT [22051380+22051381] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥45,980 税込¥50,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22051380+22051381] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051382 1個 SV650 03-12/SV650S 03-12

戻る ページ 1 次へ