スズキ SX200R [200cc] 1985-92年式 STANLEY(スタンレー電気)製

SH41A ■機種記号形式:SX200R/2

スズキ SX200R [200cc] 1985-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SH41A 原動機型式 H401 4st単気筒 空冷
フレームNo SH41A - ~ 排気量 199
タイヤ
80/80 - 21 45P WT 110/80 - 18 58P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,145
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 850
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1992 SH41A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.36(42)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0053 1個 99000-74325 HS1 35/35 12

2. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状 使用箇所
NO-121 1個 12 35/35 HS1 二輪車ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ