スズキ バンディット250VZ [250cc] 1997-00年式

GJ77A ビキニカウル セパハン ■機種記号形式:GSF250VZV

スズキ バンディット250VZ [250cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ77A 原動機型式 J708 並列4気筒 水冷
フレームNo GJ77A - 109852 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
13 47 二次減速比 3.620
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
491 491
レベル
(mm)
102 102
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2000 GJ77A 109872 ~ VCエンジン搭載の250Vのビキニカウル仕様
セパレートハンドル
ゴールドチェーン装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

379件中 241件~280件

並び替え:

241. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

242. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-114FB G&G 1本

243. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-120FB G&G 1本

244. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-114ZB G&G 1本

245. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-120ZB G&G 1本

246. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-114FB S&S 1本

247. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-120FB S&S 1本

248. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-114ZB S&S 1本

249. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-120ZB S&S 1本

250. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 559 税込615
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98741 1個 SUZUKI系 内蔵式

251. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX7A-BS-GY3-C 1個

252. シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR-X2(BK;BK) 114L MLJ 1本 ブラック/ブラック 114L MLJ(カシメジョイント) ~650cc

253. シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR-X2(BK;BK) 120L MLJ 1本 ブラック/ブラック 120L MLJ(カシメジョイント) ~650cc

254. シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520RR-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズNXリングシールチェーンEK520RR-X(GP;GP)ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ロードレースの様々なカテゴリーで幅広く使用可能な「ロードレース用シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」の排気量車種に最適な商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
- 1本 ゴールド 520 120L MLJ(カシメジョイント)

255. 520VR46 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
DID 520VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
520VR46-120ZB 1個 シルバー&ゴールド 520 (ジョイント)カシメタイプ 120

256. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-327JL 1セット 59100-16810 GS250FW 1984-1985年式:フロント/リアに使用 SUZUKI/GF250S(88年式)R、SUZUKI/GSF250(90-94年式)R、SUZUKI/GSF250(95-97年式)R、SUZUKI/GSF250N(93-94年式)R、SUZUKI/GSF250V(95-97年式)R、SUZUKI/GSF250Z(91-93年式)R、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)R、SUZUKI/GSX250S(89-90年式)R、SUZUKI/GSX250S(91年式)R、SUZUKI/GSX250SS(91年式)R、SUZUKI/GSXR250(88年式)R、SUZUKI/GSXR250R(89年式)R、SUZUKI/RG250(83年式)F&R、SUZUKI/RG250(84-85年式)R、SUZUKI/RG250(86年式)R、SUZUKI/RG250EW(83年式)F&R、SUZUKI/RG250EW(84-86年式)R、SUZUKI/RGV250(88-89年式)R、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)R、SUZUKI/SG250(92年式)R、SUZUKI/TV250(88-89年式)R、SUZUKI/TV250A(89年式)R、SUZUKI/SG350(92-99年式)R、SUZUKI/GN400E(80年式)R、SUZUKI/GS400E(91年式)R、SUZUKI/GS400E(94年式)R、SUZUKI/GSF400(89-94年式)R、SUZUKI/GSF400(95-97年式)R、SUZUKI/GSF400N(89-93年式)R、SUZUKI/GSF400V(91-94年式)R、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)R、SUZUKI/GSF400VZ(91-96年式)R、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)R、SUZUKI/GSX400(94-96年式)R、SUZUKI/GSX400(99年式)R、SUZUKI/GSX400(05-07年式)R、SUZUKI/GSX400EW(85年式)R、SUZUKI/GSX400F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX400FA(89年式)R、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)R、SUZUKI/GSX400FW(84年式)F&R、SUZUKI/GSX400R(84年式)R、SUZUKI/GSX400R(87年式)R、SUZUKI/GSX400R(86年式)R、SUZUKI/GSX400S(92年式)R、SUZUKI/GSX400SS(92年式)R、SUZUKI/GSX400X(86年式)R、SUZUKI/GSX400X(05年式)R、SUZUKI/GSX400X(07年式)R、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)R、SUZUKI/GSX-R400(87年式)R、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(85年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)R、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)R、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)R、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)R、SUZUKI/RF400R(93-94年式)R、SUZUKI/RF400R(96年式)R、SUZUKI/RF400R(95年式)R、SUZUKI/RF400RV(96年式)R、SUZUKI/RF400V(94年式)R、SUZUKI/RG400EW(85年式)R、SUZUKI/SV400(98年式)R、SUZUKI/SV400(00年式)R、SUZUKI/SV400(03-05年式)R、SUZUKI/SV400(99年式)R、SUZUKI/SV400(01-02年式)R、SUZUKI/SV400S(98-99年式)R、SUZUKI/SV400S(00-05年式)R、SUZUKI/GS500(01-03年式)R、SUZUKI/GS500E(88-94年式)R、SUZUKI/GS500E(95年式)R、SUZUKI/GS500E(96-03年式)R、SUZUKI/GS500F(04-09年式)R、SUZUKI/GSX500E(83年式)F&R、SUZUKI/RG500(85-87年式)R、SUZUKI/RG500EW(85年式)R、SUZUKI/GS550E(83年式)F&R、SUZUKI/GS550E(85年式)F&R、SUZUKI/GS550ES(83-86年式)F&R、SUZUKI/GS550ES3(84年式)F&R、SUZUKI/GS550L(83-86年式)F、SUZUKI/GSX550E(83-84年式)F&R、SUZUKI/GSX550ED(83-84年式)F&R、SUZUKI/GSF600(95-99年式)R、SUZUKI/GSF600(00-04年式)R、SUZUKI/GSF600S(96-99年式)R、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)R、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX600F(91-97年式)R、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)R、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)R、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)R、SUZUKI/RF600R(93-98年式)R、SUZUKI/SV650(99-02年式)R、SUZUKI/SV650S(99-02年式)R、SUZUKI/GSF750(96年式)R、SUZUKI/GSX750(98年式)R、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)R、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)R、SUZUKI/GSX750R(85-87年式)R、SUZUKI/GSX750R(90年式)R、SUZUKI/GSX750S(85年式)F、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)R、SUZUKI/GSX-R750(96-99年式)R、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)R、SUZUKI/GSX-R750(85-87年式)R、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)R、SUZUKI/GSX-R750P(86年式)R、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)R、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)R、SUZUKI/GSX-R750W(92-93年式)R、SUZUKI/GSX-R750W(94-97年式)R、SUZUKI/RF900R(96年式)R、SUZUKI/RF900R(97-98年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(88年式)R、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)R、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)R、SUZUKI/GSX1100R(86-88年式)R、SUZUKI/GSX1100R(89-92年式)R、SUZUKI/GSX-R1100(86-88年式)R、SUZUKI/GSX-R1100(89-92年式)R、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)R、SUZUKI/GSF1200(00-04年式)R、SUZUKI/GSF1200S(96-99年式)R、SUZUKI/GSF1200S(00-05年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(97-98年式)R、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)R、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)R、SUZUKI/GSX1300R(99-07年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(04-07年式)R、BETA/Jonathan 125(99年式)F、HYOSUNG/GT250 Comet(02年式)R、HYOSUNG/Comet 600(02年式)R、SUZUKI/GSX-R750(96-98年式)R、SUZUKI/GSX-R750(99-03年式)R、SUZUKI/GDX-R1000(01-02年式)R

257. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 種別 タイプ 標準リム幅(inch)
2808100 1個 110/70 R 17 M/C 54H M+S フロント TL 3

258. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-352CT 1セット SV400 2003-2007年式:フロント左側に使用 SUZUKI/GSF250(95-97年式)F、SUZUKI/GSF250V(95-97年式)F、SUZUKI/ST250(04-07年式)F、SUZUKI/ST250X(04-16年式)F、SUZUKI/TU250(98-01年式)F、SUZUKI/TU250(02年式)F、SUZUKI/TU250G(00-16年式)F、SUZUKI/TU250GB(01-16年式)F、SUZUKI/TU250GBZ(10年式)F、SUZUKI/TU250X(10-16年式)F、SUZUKI/TU250XT(99-00年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/DL1000(02-12年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/VN250(98-03年式)F、KAWASAKI/VN250(05-07年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(96-03年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)F、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/ER500(01-07年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KL650(95年式)F、KAWASAKI/KL650(96年式)F、KAWASAKI/KL650(97年式)F、KAWASAKI/KL650(98年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/VN800(96-05年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)F、KAWASAKI/VN900(06-17年式)F、KAWASAKI/VN900(07-17年式)F、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(98-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-02年式)F、KAWASAKI/VN1500(05年式)F、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)F、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F

259. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3141700 1個 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SC1 フロント 3

260. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-114ZB G&G 1本 520 114 カシメジョイント G&G(ゴールド)

261. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

262. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 859 1セット KM352 (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(左専用)
(SUZUKI)バンディット250V'95~'99
ZRX400 1996-1997年式:フロント左側に使用 カワサキ、スズキ

263. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4571 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

264. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
2808200 1個 150/60 R 17M/C 66H M+S リア TL 4.25

265. DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
2854900 1個 110/70 R 17 M/C 54H フロント TL 3

266. シールチェーン 520Z/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(CR;-) 120L MLJ 1本 シルバー 120L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

267. PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
700790 1本 フロント TL 110/70ZR17 M/C (54W) TL 17

268. SPORTMAX α-13 SP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-13 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
328866 1本 150/60ZR17M/C (66W) Rear T/L 150

269. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3979100 1本 150/60ZR17 TL(チューブレス) 66 W

270. DIABLO SUPER CORSA V4 SC3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SC3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4122200 1本 110/70R17 TL(チューブレス) SC3 54 V

271. DIABLO SUPER CORSA V4 SC3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SC3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4123000 1本 150/60R17 TL(チューブレス) SC3 66 V

272. DIABLO ROSSOⅢ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4454400 1本 110/70R17 TL(チューブレス) 54 H

273. DIABLO ROSSOⅢ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4454300 1本 150/60R17 TL(チューブレス) 66 H

274. DIABLO ROSSOⅢ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2855100 1本 150/60R17 TL(チューブレス) 66 H

275. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3978500 1本 110/70ZR17 TL(チューブレス) 54 W

276. DIABLO SUPER CORSA V4 SP PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4182600 1本 110/70ZR17 TL(チューブレス) 54 W

277. DIABLO SUPER CORSA V4 SP PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4182800 1本 150/60ZR17 TL(チューブレス) 66 W

278. ハイパーパッド 13610 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13610 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13610。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13610 1個 パイパーパッド 0.5Hh

279. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

280. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ