スズキ 並行輸入 GIXXER ジクサー250 [250cc] 2020-20年式

ネイキッド 輸入車(インド)

スズキ 並行輸入 GIXXER ジクサー250 [250cc] 2020-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 油冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
前 110/70 - 17 54P 後 150/60 - 17 66S
バッテリー ETZ-7(EXIDE) 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 後 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.180 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ~ インド製タイヤ(国内仕様はダンロップGPR300)。
サイドスタンドスイッチなし(ポン付けできません)
インド製バッテリー(国内仕様はユアサ製な)。
マフラーエンド装飾カバーはプラスチックにメッキ(国内仕様はステンレスのような曇ったメッキ)。
フロントナンバープレートのステー
サリーガード付き(インドの女性が身につける布がリアホイールに巻き込むのを防止する物)

適合車種からパーツを絞込み検索

97件中 41件~80件

並び替え:

41. アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67816。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ディッシュ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 色 備考
67816 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し ブラック 左右1セット

42. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 色 タイプ
67816 1セット(2個) 5.5(装着時) アルミ/アルマイト ブラック ディッシュ:オフ車にフィットする薄型大径

43. アルミビレットバーエンド ディッシュ シルバー 67818 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ディッシュ シルバー 67818 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67818。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ディッシュ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 色 備考
67818 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し シルバー 左右1セット

44. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 色 タイプ
67818 1セット(2個) 5.5(装着時) アルミ/アルマイト シルバー ディッシュ:オフ車にフィットする薄型大径

45. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71958 1個

46. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71959 1個

47. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71961 1個

48. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71962 1個

49. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72018 1個

50. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72019 1個

51. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72020 1個

52. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72021 1個

53. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72022 1個

54. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72023 1個

55. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 色 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72040 1個 レッド 90

56. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 色 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72041 1個 シルバー 90

57. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 色 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72042 1個 ブルー 90

58. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 色 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72043 1個 ゴールド 90

59. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 色 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72044 1個 ガンメタ 90

60. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE レッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,498 税込¥6,048
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 色 直径(Φmm) 質量(g)
91005 1個 50.5 レッド 30 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)

61. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ブルー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,498 税込¥6,048
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 色 直径(Φmm) 質量(g)
91006 1個 50.5 ブルー 30 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)

62. アルミビレットバーエンド エアロタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド エアロタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から六角形へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 色 セット内容
99919 1セット ブラック 左右セット

63. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99969 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 レッド 片側:約34g

64. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99970 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 ブルー 片側:約34g

65. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99975 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 レッド 片側:約34g

66. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99976 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 ブルー 片側:約34g

67. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99977 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 シャンパンゴールド 片側:約34g

68. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99979 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 シルバー 片側:約34g

69. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99980 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 ブラック 片側:約34g

70. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99981 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
26.5 レッド 片側:約60g

71. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99982 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
26.5 ブルー 片側:約60g

72. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99983 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
26.5 シャンパンゴールド 片側:約60g

73. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99984 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
26.5 グリーン 片側:約60g

74. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 質量(g)
99985 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
26.5 シルバー 片側:約60g

75. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX7L-N 1個 6.0(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

76. 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
2営業日後以内
GSユアサ 2輪バッテリー 液入り充電済 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX7L-BS-GY3-C 1個

77. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92879 1個 (10時間率)12V7 114 DYTX7L-BS 2.34

78. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.53(15)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 2.5

79. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YTX7L-BS-GY2 1個 6(10時間率) 0.7 液同梱 E

80. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 3.19(21)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 1.9

戻る ページ 1 2 3 次へ