スズキ バンディット250 [250cc] 1990-91年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

GJ74A ■機種記号形式:(セパハン)GSF250/(バーハンアップタイプ)N

スズキ バンディット250 [250cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ74A 原動機型式 J705 水冷
フレームNo GJ74A - 100033 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
13 49 二次減速比 3.770
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク 750 メーター スロットル 820
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
491 491
レベル
(mm)
102 102
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 GJ74A 100033 ~ セパレートハンドル
1990 ~ 1991 GJ74A 104333 ~ バーハンドル(アップタイプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 699 税込769
3営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSO-912 1個 スズキ GSF250(GJ74A,77A),GSX-R250R(GJ73A) 16510-06C00 ガスケット付

戻る ページ 1 次へ