スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2002-06年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

CK43A FI ■AN400K

スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK43A 原動機型式 K429 4st単気筒 水冷
フレームNo CK43A - 100001 ~ 排気量 385
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 181
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
284
レベル
(mm)
96
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 CK43A 100001 ~ 2002/9月 フルモデルチェンジ
エンジン、サスなどは従来通り。FI採用。
2灯式マルチリフレクターヘッドライト採用、タコメーター採用、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、5本スポーク、フロントウィンカー色、400エンブレム、など。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・カームブルーメタリック
2003 ~ 2003 CK43A 101375 ~ 2003/8月 マイナーチェンジ
Fトランク、ガソリンタンク蓋改良、テールランプ(3灯式)発行パターンなど改良、など。
カラー変更
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2004 ~ 2004 CK43A 102946 ~ 2004/7月 マイナーチェンジ
トランスポンダー式イモビライザー装備。、Fクリアレンズウィンカー、など。
カラー継続
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2006 CK43A 105077 ~ 2005/6月 カラー追加
・オールトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング S 09280-54001 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-54001 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 形状 幅(mm) 内径(Φmm) 純正品番
105-7172 1個 Oリング 2.4 52.6 スズキ:09280-54001

2. オイルフィルター Oリング S 09280-13004 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-13004 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 仕様
105-7171 1個 スズキ スズキ:09280-13004 スカイウェイブ250/400 センターボルト用

3. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-817 1個 ヤマハ/スズキ スカイウェイブ250 K1-K6/SK2(00-06) 濾紙式 55

4. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-517 1個 ヤマハ/スズキ SX125R(SF41B) 16510-24501 55

5. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1205 1個 M14 14 1.25 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

6. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1206 1個 M14 11 1.25 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

7. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.24(34)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-1205 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

8. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23214 1個 スズキ系 シルバー 2 1.5

9. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25215 1個 2 1.5 M20 スズキ系

戻る ページ 1 次へ