スズキ アドレス125 [125cc] 2018-21年式 オイル関連

DT11A 国内モデル(中国生産)FI ■UU125L STD・フラットシート仕様

スズキ アドレス125 [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DT11A 原動機型式 AF22 4st単気筒 空冷
フレームNo DT11A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,900
スプロケット
二次減速比 3.461
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 109
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DT11A ~ フラットシート仕様
2018/3月
シート下トランクスペース容量アップ。
カラー設定
・パールグレイスフルホワイト
・キャンディパトリシアンレッド
・パールノベルティブラック
2019 ~ 2019 DT11A ~ STD
2018/9月
カラー変更
・ウォームシルバーメタリック(新色)
・パールノベルティブラック
・パールグレイスフルホワイト
2019 ~ 2019 DT11A ~ フラットシート仕様
2018/10月
カラー変更
・ウォームシルバーメタリック(新色)
・パールノベルティブラック
・パールグレイスフルホワイト
2020 ~ 2021 DT11A ~ STD
2019/9月
カラー変更
・キャンディパトリシアンレッド
・パールグレイスフルホワイト
・パールノベルティブラック
2020 ~ 2021 DT11A ~ フラットシート仕様
2019/9月
カラー変更
・フラッシュシルバーメタリック
・パールグレイスフルホワイト
・パールノベルティブラック
2018 ~ 2018 DT11A 100001 ~ STD
2017/9月
平成28年国内排出ガス規制対応。
強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。
ハンドルマウントヘッドランプ、フロントレッグシールド内蔵フロントウィンカー、フロントインナーラック、大型ストッパー付かばんホルダー、センタースタンド、サイドスタンド標準装備、など。
カラー設定
・パールグレイスフルホワイト
・キャンディパトリシアンレッド
・パールノベルティブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17646 1個 ※再利用不可。 アドレス125 など ストレーナキャップパッキン No.16525-09J00

2. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17642 1個 ※再利用不可。 スウィッシュ など レベルゲージパッキン No.09280-17011

3. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32010 1個

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30040 1個

5. オイルコウカンパーフェクトセットアドレス125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 499 税込549
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルコウカンパーフェクトセットアドレス125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
18057 1個

戻る ページ 1 次へ