スズキ グラストラッカー [250cc] 2000-03年式 ブレーキ関連 ALCANhands製
NJ47A ■機種記号形式:TU250GY/GK2/3
スズキ グラストラッカー [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2000 ~ 2000 | NJ47A 117126 ~ | エンジン、フレーム、足廻りなどボルティと同じ。ダブルシート、キックレバー。 |
2001 ~ 2002 | NJ47A 129452 ~ | 2001/11月 キック式廃止。(ビッグボーイはそのまま) ブレーキレバーとヘルメットホルダ形状変更、グリップエンドキャップ追加、スイングアームピボット構造変更、など。 |
2003 ~ 2003 | NJ47A 134527 ~ | 2002/11月 後期、Fフォークブーツ廃止。 |
2003 ~ 2003 | NJ47A 136546 ~ | 後期、Fフォークブーツ廃止。 |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 |
---|---|
JB441C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JB441C20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS441A00A | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS441A10A | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS441A20A | 1本 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00014B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1050 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00016B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1150 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00018B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1250 | 黒 | 45 |

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB441C00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | グラストラッカー/ビックボーイ (04Y-08 NJ4BA)(-03Y NJ47Y) | 930 |
戻る ページ 1 次へ