スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製

VT52A フルカウル ダブルシート ■機種記号形式:TL1000RW/RX

スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VT52A 原動機型式 T501 V型2気筒 水冷
フレームNo VT52A - ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 VT52A ~ TL1000Sのレーサーレプリカ
アルミツインスパーフレーム、デュアルインジェクション。倒立フォーク。
1999 ~ 2000 VT52A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112040SB 1個 F右)GSXR750 96-03/1000 01-02/GSX1400 01-07

2. ヘイロー ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110459 1個 R)GSXR600 97-14/750 96-14/1000 01-13/1100 86-88

3. フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110223S 1個 R)GSXR600 97-16/750 96-16/1000 01-16/1100 86-88

4. フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112033SB 1個 F左)GSXR750 96-03/1000 01-02/GSX1400 01-07

5. ヘイロー ステンローター Φ320 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ320 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
112129 1個 F)GSXR750 96-03/1000 01-02/GSX1400 01-07

戻る ページ 1 次へ