スズキ GR650 [650cc] 1982-84年式 ブレーキ関連

GP51A

スズキ GR650 [650cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP51A 原動機型式 P501 4st並列2気筒 空冷
フレームNo GP51A - ~ 排気量 651
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,120
スプロケット
二次減速比
プラグ
D7EA 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 GP51A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-324 1セット 59300-49820 SUZUKI/GSX250E(85年式)F、SUZUKI/GSX250S(86年式)F、SUZUKI/GS550(80-82年式)F、SUZUKI/GS550E(80年式)F、SUZUKI/GS550L(80-81年式)F、SUZUKI/GS550L(82年式)F、SUZUKI/GS550M(82年式)F、SUZUKI/GS550T(81年式)F、SUZUKI/GR650(83-85年式)F、SUZUKI/GR650X(83年式)F、SUZUKI/GS650E(81-82年式)F、SUZUKI/GS650G(81-83年式)F、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)F、SUZUKI/GS650M(83年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)F、SUZUKI/LS650F(88年式)F、SUZUKI/LS650F(90-98年式)F、SUZUKI/GS750S(83年式)F、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)F、SUZUKI/XN85(83年式)F、SUZUKI/GS1000E(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(82年式)F、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)F、SUZUKI/GS1100ES(83年式)F、SUZUKI/GS1100L(80年式)F、SUZUKI/GS1100S(83年式)F、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)F、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)F、SUZUKI/GT1100(80年式)F SUZUKI/GSX250E(85年式)F、SUZUKI/GSX250S(86年式)F、SUZUKI/GS550(80-82年式)F、SUZUKI/GS550E(80年式)F、SUZUKI/GS550L(80-81年式)F、SUZUKI/GS550L(82年式)F、SUZUKI/GS550M(82年式)F、SUZUKI/GS550T(81年式)F、SUZUKI/GR650(83-85年式)F、SUZUKI/GR650X(83年式)F、SUZUKI/GS650E(81-82年式)F、SUZUKI/GS650G(81-83年式)F、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)F、SUZUKI/GS650M(83年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)F、SUZUKI/LS650F(88年式)F、SUZUKI/LS650F(90-98年式)F、SUZUKI/GS750S(83年式)F、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)F、SUZUKI/XN85(83年式)F、SUZUKI/GS1000E(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(82年式)F、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)F、SUZUKI/GS1100ES(83年式)F、SUZUKI/GS1100L(80年式)F、SUZUKI/GS1100S(83年式)F、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)F、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)F、SUZUKI/GT1100(80年式)F

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-324JL 1セット 59300-49820 GS650G 1982-1983年式:フロントに使用 SUZUKI/GSX250E(85年式)F、SUZUKI/GSX250S(86年式)F、SUZUKI/GS550(80-82年式)F、SUZUKI/GS550E(80年式)F、SUZUKI/GS550L(80-81年式)F、SUZUKI/GS550L(82年式)F、SUZUKI/GS550M(82年式)F、SUZUKI/GS550T(81年式)F、SUZUKI/GR650(83-85年式)F、SUZUKI/GR650X(83年式)F、SUZUKI/GS650E(81-82年式)F、SUZUKI/GS650G(81-83年式)F、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)F、SUZUKI/GS650M(83年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)F、SUZUKI/LS650F(88年式)F、SUZUKI/LS650F(90-98年式)F、SUZUKI/GS750S(83年式)F、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)F、SUZUKI/XN85(83年式)F、SUZUKI/GS1000E(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(82年式)F、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)F、SUZUKI/GS1100ES(83年式)F、SUZUKI/GS1100L(80年式)F、SUZUKI/GS1100S(83年式)F、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)F、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)F、SUZUKI/GT1100(80年式)F

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
5営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 844 1セット KM324 GSX750SⅠ・Ⅱ、GSX1100SZ/D GSX750Sカタナ 1982-1982年式:フロントに使用 スズキ

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0534000 1セット(2枚) GS650G(82)GS650G- GR650(83)_GP51A_GP51A-101804~ XN85(650)TURBO(82)_GP71A_GP71A-100001~ GSX750Sカタナ(82)_GS75X_GS75X-106815~ GSX750Sカタナ(83)_GS75X_GS75X-114747~ GSX1100Sカタナ(82-86)_GS110X_GS110X-100001~ SUZUKI ストリートセラミック

5. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-308 1セット スズキ 64400-07830、64400-11860、64400-38830、64400-44810、64410-11300、64410-11301、64410-11320、64410-33300、64410-44B00、64410-44B10、64410HJ8201 スズキ Shoe Dia.159、Width:30

戻る ページ 1 次へ