スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-22年式 ブレーキ関連

DM11G 国内モデル FI ■STD ABS

スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DM11G 原動機型式 DTA1 直列4気筒 水冷
フレームNo DM11G - 100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DM11G ~ 2018/4月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・トリトンブルーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 DM11G ~ 2019/4月 マイナーチェンジ(欧州向けと同様)
サイレンサー(付け根部分カバー付)色をブラックへ。ステンメッシュFブレーキホース採用。
OEMタイヤの銘柄がブリヂストンRS10→RS11へ。
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック×パールミラレッド
・パールグレッシャーホワイト
・トリトンブルーメタリック
2020 ~ 2020 DM11G ~ 2020/4月
MotoGP参戦マシンGSX-RRをモチーフとした100周年記念カラー。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2021 ~ 2021 DM11G ~ 2020/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2022 ~ 2022 DM11G ~ 2021/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2×グラスマットメカニカルグレー
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2017 ~ 2017 DM11G 100001 ~ 2017/7月
GSX-R1000の上級仕様。初の日本導入、197ps。(欧州仕様同程度)
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。
ETC車載器標準装備(国内専用装備)。カウリング完全新設計。
Showa製前後サス(バランスフリーFフォーク、バランスフリーRクッションライト)、brembo製モノブロックラジアルマウントFブレーキキャリパー採用。
ハイブリッドマウントシステム(スプリング式フローティングピンマウントディスクと5個のBremboTドライブフローティングマウント)採用。モーショントラックブレーキシステム採用。
LED灯火類。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

54件中 1件~40件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
899MA-X 1セット ドゥカティ 1098/S/R'07・'08、1100S HYPER MOTARD'07・'08、DD16RR(デスモセディチ)'08/MonstarSHRS・'09 Diavel 2011-2013年式:フロントに使用 40

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
903MA-X 1セット ホンダ、スズキ (HONDA)CBR600RR'07~'10(R)、CBR1000RR'06~'10(R)
(SUZUKI)GSX-R1000'09(R)
リア CBR1000RR 2006-2007年式:リアに使用

3. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B005 1個 HP2 SPORT DAYTONA675 適合表 HONDA、KAWASAKI、SUZUKI、DUCATI、BIMOTA、MV AGUSTA、BMW、APRILIA、TRIUMPH、KTM、MOTO GUZZI、キャリパ-(Brembo ラジアルマウント ピンなし 30/34 (GP-4 RX)) 40

4. 車種別ボルトオンキット ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステン (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 材質 タイプ 主な適合車種
20651610S 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング)ステンレス スモーク GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

5. 車種別ボルトオンキット アルミ BLU/RED (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ BLU/RED (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 タイプ 仕様
32051610 1個 GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22 クリア 取り廻し:スタンダード (フィッティング )ブルー/レッド

6. 車種別ボルトオンキット ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステン (リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種
20651611 1個 (フィッティング)ステンレス クリア GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

7. フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
3営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 ディスク径(Φmm) 装着方法 主な適合車種
MM112285SB 1個 320 フロント(右) F右)GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

8. フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
3営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 ディスク径(Φmm) 装着方法 主な適合車種
MM112286SB 1個 320 フロント(左) F左)GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

9. フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 ディスク径(Φmm) 装着方法 主な適合車種
MM110713S 1個 220 リア R)GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

10. ヘイロー ステンローター Φ320 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
3営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ320 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 材質 厚さ(mm) ピン形式 ディスク径(Φmm)
112287 1個 アウトローター:ステンレス鋼、インナーローター:アルミ(ブラックアルマイト) 0.5 (フローティングピン)カシメ式 320

11. ヘイロー ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 材質 厚さ(mm) ピン形式 ディスク径(Φmm)
110714 1個 アウトローター:ステンレス鋼、インナーローター:アルミ(ブラックアルマイト) 0.5 (フローティングピン)カシメ式 220

12. 車種別ボルトオンキット アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット アルミ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 材質 タイプ 主な適合車種
20551610 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング) アルミ クリア GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

13. 車種別ボルトオンキット アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット アルミ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 材質 タイプ 主な適合車種
20551610S 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング) アルミ スモーク GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

14. 車種別ボルトオンキット ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステン (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 材質 タイプ 主な適合車種
20651610 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング)ステンレス クリア GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

15. 車種別ボルトオンキット ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステン (リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種
20651611S 1個 (フィッティング)ステンレス スモーク GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

16. 車種別ボルトオンキット ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステンBLK (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ステンレスブラックのキットは、ブラックホースのみの設定です。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 材質 主な適合車種
20751610 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング)ステンレスブラック GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

17. 車種別ボルトオンキット ステンBLK (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ボルトオンキット ステンBLK (リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ステンレスブラックのキットは、ブラックホースのみの設定です。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 材質 主な適合車種
20751611 1個 (フィッティング)ステンレスブラック GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

18. 車種別ボルトオンキット アルミ BLU/RED (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ BLU/RED (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 タイプ 仕様
32051610S 1個 GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22 スモーク 取り廻し:スタンダード (フィッティング )ブルー/レッド

19. 車種別ボルトオンキット アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ メッキ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
32151610 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング )メッキ クリア GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

20. 車種別ボルトオンキット アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ メッキ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
32151610S 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング )メッキ スモーク GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

21. 車種別ボルトオンキット アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ BLK/GLD (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ブラック/ゴールドのキットは、ブラックホースのみの設定です

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
32251610 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング )ブラック/ゴールド クリア GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

22. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1174-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

23. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1185-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

24. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
9営業日後以内
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1185-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット シンタードパッド

25. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1185-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

26. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
3営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(3)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類 適合車種 主な適合車種
7575-Spec03 1セット 1キャリパー分 シンタードパッド 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08- 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08-

27. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 取付場所 ディスク厚さ(mm) ディスク径(Φmm) 主な適合車種
GSBDF0034R 1個 フロント 右 5.5 320 F)GSXR1000(ABS) 17-22 / GSXR1000R(ABS) 17-22

28. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 取付場所 ディスク厚さ(mm) ディスク径(Φmm) 主な適合車種
GSBDF0034L 1個 フロント 左 5.5 320 F)GSXR1000(ABS) 17-22 / GSXR1000R(ABS) 17-22

29. ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 取付 適合車種 外径(mm)
WTA25WR 1枚 5.5mm GSX-R1000/R(2017-2022) 320

30. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-9031CT 1セット Diavel AMG Special Edition 2012-2012年式:フロントに使用 HONDA/CB1000RS(14-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R750(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(12-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)F、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(13-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1400(16-17年式)F、APRILIA/RSV4(09-17年式)F、APRILIA/RSV4-R(10-17年式)F、APRILIA/RSV4-RF(15-17年式)F、APRILIA/RSV4-RR(15-17年式)F、BIMOTA/BB3(14年式)F、BIMOTA/DB7(09-14年式)F、BIMOTA/DB8(10-14年式)F、BIMOTA/DB8SP(13年式)F、BIMOTA/DB11(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(16年式)F、BMW/HP2(08-11年式)F、BMW/HP2 (08年式)F、DUCATI/848 EVO(11-12年式)F、DUCATI/Street Fighter S(12-17年式)F、DUCATI/D16RR(07-08年式)F、DUCATI/1098S(07-08年式)F、DUCATI/1100 S(07-09年式)F、DUCATI/1098(07-08年式)F、DUCATI/1098R(08-09年式)F、DUCATI/Streetfighter(09-14年式)F、DUCATI/Streetfighter S(09-12年式)F、DUCATI/Hypermotard(07-17年式)F、DUCATI/Hypermotard 1100 Evo SP(10-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(12年式)F、DUCATI/1198(09-17年式)F、DUCATI/1198R(11年式)F、DUCATI/1198S(09-17年式)F、DUCATI/1198SP(11-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel AMG(12-17年式)F、DUCATI/Diavel Carbon ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Chormo(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Dark ABS(13-17年式)F、DUCATI/1199 Panigale(12-14年式)F、DUCATI/1199 Panigale R(13-16年式)F、DUCATI/1199 Panigale S(12-16年式)F、DUCATI/1199 Suoerleggera(14-16年式)F、DUCATI/Diavel Strada(13-17年式)F、DUCATI/Monstar R(16-17年式)F、DUCATI/Monstar S(14-17年式)F、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel S(16-17年式)F、DUCATI/Panigale(15-17年式)F、DUCATI/Panigale R(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S Anniversario(17年式)F、DUCATI/Superleggera(17年式)F、HUSQVARNA/Nuda 900R ABS(12-15年式)F、KTM/Duke R 690(14-17年式)F、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)F、KTM/RC8 1190(08年式)F、KTM/RC8 1190(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R Track(11-17年式)F、KTM/Super Duke GT(16-17年式)F、KTM/Super Duke R(14-17年式)F、MV Agusta/F3 675(15-17年式)F、MV Agusta/F3 675 RC(16-17年式)F、MV Agusta/F3 Serie Oro(12-15年式)F、MV Agusta/F3 800(14-17年式)F、MV Agusta/F3 800 RC(16-17年式)F、MV Agusta/Brutale 990R(11年式)F、MV Agusta/F4 ABS(10-15年式)F、MV Agusta/F4R(06-07年式)F、MV Agusta/F4R(12-17年式)F、MV Agusta/F4R ABS(12-17年式)F、MV Agusta/F4RR(12-15年式)F、MV Agusta/F4RR ABS(12-15年式)F、MV Agusta/F4 CC(08-11年式)F、MV Agusta/F4 RR(08-11年式)F、MV Agusta/Brutale RR(09-15年式)F、TRIUMPH/Daytona 675R(14-17年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(11-12年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(13-17年式)F、TRIUMPH/Speed 94R(15-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple(16-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple R(12-14年式)F

31. オフセットカラー 12.5mm SIL & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) オフセットカラー 12.5mm SIL & クロモリキャップボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
29000193S 1個 キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm シルバー Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22

32. ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 材質 主な適合車種
29351102 1個 対応ディスク径:純正同等、ABS対応 A7075(ブラックアルマイト) GSXR1000 17-22 (Φ30用)

33. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0841050 1個

34. オフセットカラー 12.5mm BLK & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) オフセットカラー 12.5mm BLK & クロモリキャップボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
29000193B 1個 キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm ブラック Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22

35. エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) エプタステージ0レーシングディスク 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】次世代レーシングディスク

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 外径(Φmm) ディスク厚さ(mm) 適合車種
JEPR105L 1枚 320 5.8 GSX-R1000R

36. エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) エプタステージ0レーシングディスク 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】次世代レーシングディスク

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 外径(Φmm) ディスク厚さ(mm) 適合車種
JEPR105R 1枚 320 5.8 GSX-R1000R

37. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-031HN 1セット(2枚) 06435-MFG-201 CBR600RR 07、08(R) ホンダ

38. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0834000 1セット(2枚)

39. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0834030 1セット(2枚) CBR600RR 2007-2009年式:リアに使用

40. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0841020 1セット(2枚) Hypermotard 1100 EVO SP 2010-2012年式:フロントに使用

戻る ページ 1 2 次へ