スズキ ヴェクスター125 [125cc] 2001-03年式 ブレーキ関連

CF42A ■機種記号形式:AN125K1/3

スズキ ヴェクスター125 [125cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CF42A 原動機型式 F418 4st単気筒 空冷
フレームNo CF42A - 500001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー FTX7A-BS(横置) 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
0.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 CF42A 500001 ~ ヴェクスター150と同じ大型Rキャリア装備、ホイール色シルバー
2003 ~ 2003 CF42A 501318 ~ ヴェクスター150と同じ大型Rキャリア装備、ホイール色シルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-002SN 1セット(2枚) 43082-S001、43082-S005 AS50SV/SW 97~98(F) スズキ 38

2. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-2057100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PS-2 ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:フロントに使用 スズキ

3. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.27(15)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス 44

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0702000 1セット(2枚) エプシロン150(02)、ZZ(ジーツー)(00-04)、ZZ(ジーツー)(05-07)、アドレスV50(96-) KAWASAKI、SUZUKI エプシロン150(02)_SC150A_CG43B-100001~、ZZ(ジーツー)(00-04)_CA1PB_CA1PB-100001~ ZZ(ジーツー)(05-07)_CA1PB_CA1PB-135772~ アドレスV50(96-)_CA1FB_CA1FB-129179~ レッツ2ーS(97-)_CA1KB_CA1KB-100001~ レッツ2ーS(03)_CA1PC_CA1PC-100001~ ストリートマジック(97-)_CA1LA_CA1LA-100001~ ストリートマジック(97-)_CA1LB_CA1LB-100001~ ストリートマジック2(97-)_CA1LB_CA1LB-111571~ RM80(90-96)_RC12B_RC12B-103584~ RM80(00)_RC13B_LM1RC13B000500001~ RM80(01)_RD15B_LM1RD15B000500001~ RM85(02)_RD17C_LM1RD17C000500001~ RM85(03)_RD17C_LM1RD17C000500168~ RM85(04)_RD17C_LM1RD17C000500262~ アドレスV100(95)_CE11A_CE11A-208045~ アドレスV100(96-01)_CE11A_CE11A-223882~ アドレスV100(02-)_CE13A_CE13A-100001~ アドレスV100(02)_CE13A_CE13A-117589~ アドレスV100S(03)_CE13A_CE13A-118619~ アドレス110(98)_CF11A_CF11A-100001~ アドレス110(00)_CF11A_CF11A-112193~ アドレス110(01-)_CF11A_CF11A-501103~ アドレス110(15-16)_CE47A_CE47A-100001~ ストリートマジック110/2(98)_CF12A_CF12A-100001~ アドレスV125/G(05-08)_CF46A_CF46A-100001~ アドレスV125Gリミテッド(07-08)_CF46A_CF46A-562365~ アドレスV125G(09)_CF46A_CF4EA-101607~ アドレスV125Gリミテッド(09)_CF46A_CF4EA-100047~ アドレスV125(09)_CF46A_CF4EA-124837~ アドレスV125(13)_CF4EA_CF4EA-142467~ アドレスV125S/ベーシック(10-13)_CF4MA_CF4MA-100001~ アドレスV125Sリミテッド(11-13)_CF4MA_CF4MA-123466~ アドレスV125SS(13)_CF4MA_CF4MA-140509~ ヴェクスター125(95-)_CF42A_CF42A-100001~ アヴェニス125(99)_CF43A_CF43A-100001~ ヴェクスター150(95-)_CG41A_CG41A-100001~ ヴェクスター150(96-)_CG42A_CG42A-100001~ ヴェクスター150(98-05)_CG42A_CG42A-103625~ ヴェクスター150(06-07)_CG42A_CG42A-109557~ アヴェニス150(99)_CG43A_CG43A-100001~ ストリートセラミック

5. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
6営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 857 1セット KM351 アドレスV100'96~'00、ストマジTR50/100、レッツⅡS ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:フロントに使用 スズキ

6. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSVEC 1個 54400-03810、64400-33GA0 ヴェクスター125/150 AN125R/T/W/K1、AN150S/T/W/K1/K6/K7(R)、アドレス125 UU125L8/NZQL8(R) スズキ

7. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:32日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-328S 1セット 54400-02810、54400-03810、54410-02C00、64400-09J10 SUZUKI/AH50(92年式)R、SUZUKI/AY50(96年式)R、SUZUKI/UX50(99年式)R、SUZUKI/AH80(88年式)R、SUZUKI/AH80(92年式)R、SUZUKI/CP80(85年式)F&R、SUZUKI/AH100(91年式)R、SUZUKI/UG110S(15-17年式)R、SUZUKI/UK110(15-17年式)R、SUZUKI/AN125(94-05年式)R、SUZUKI/AN125HK(06-08年式)R、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)R、SUZUKI/UT125(06-09年式)R、SUZUKI/UT125X(12-17年式)R、SUZUKI/AN150(94-07年式)R、SUZUKI/LT160(03-04年式)F、SUZUKI/LT160E(89-92年式)F、SUZUKI/LT-F160(91-03年式)F、DERBI/Atlantis 50(99-01年式)R、DERBI/Hunter(96-99年式)R、DERBI/Red Bullet 50(04-05年式)R、DERBI/Vamos(93-95年式)F&R、DERBI/Vamos(96-99年式)R、DERBI/Atlantis 100(04-05年式)R、DERBI/Atlantis 100 (2T)(99-01年式)R、HUSQVARNA/CR50(98年式)R、ITALJET/Torpedo 50(98-04年式)R、ITALJET/Velocifero 50(98-03年式)R、PGO/T-Rex 50(99-09年式)R、PGO/T-Rex 110(99-06年式)R、PGO/Charge 125A(01年式)R、PGO/Charge 125B(02年式)R、PGO/Lingero(06-08年式)R、PGO/Lingero(08-09年式)R スズキ 42

8. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3051-SC 1セット [SC] スクーター シンタードパッド

9. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
73138 1個 ストリートマジック2 2000-2003年式:フロントに使用 シンタードパッド スズキ 40

10. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-351JL 1セット 43082-S001 ストリートマジック110 1998-1999年式:フロントに使用 SUZUKI/AG50(96-97年式)F、SUZUKI/AG50T(91年式)F、SUZUKI/AS50S(97-98年式)F、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)F、SUZUKI/AZ50RR(02年式)F、SUZUKI/AZ50RS(05年式)F、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)F、SUZUKI/AZ50S(03年式)F&R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)F、SUZUKI/AZ50SS(03年式)F、SUZUKI/TR50(97-98年式)F、SUZUKI/TR50S(97年式)F、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)F、SUZUKI/RM80(96-01年式)F、SUZUKI/RM80L(95-01年式)F、SUZUKI/RM85(02-04年式)F、SUZUKI/RM85L(02-04年式)F、SUZUKI/AG100(95-04年式)F、SUZUKI/AG100S(03年式)F、SUZUKI/AG100T(00-01年式)F、SUZUKI/AG100Z(03年式)F、SUZUKI/TR110S(98年式)F、SUZUKI/TR110SD(98年式)F、SUZUKI/UG110(98-01年式)F、SUZUKI/UG110S(98-05年式)F、SUZUKI/UG110S(15-17年式)F、SUZUKI/UK110(15-17年式)F、SUZUKI/AN125(94-05年式)F、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)F、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)F、SUZUKI/UC125(99-02年式)F、SUZUKI/UZ125(05-17年式)F、SUZUKI/UZ125D(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)F、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)F、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)F、SUZUKI/UZ125S(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)F、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)F、SUZUKI/AN150(94-07年式)F、SUZUKI/UC150(05年式)F、SUZUKI/UC150(99年式)F、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)F、KAWASAKI/SC150(02年式)F

11. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-351 1セット 43082-S001 SUZUKI/AG50(96-97年式)F、SUZUKI/AG50T(91年式)F、SUZUKI/AS50S(97-98年式)F、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)F、SUZUKI/AZ50RR(02年式)F、SUZUKI/AZ50RS(05年式)F、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)F、SUZUKI/AZ50S(03年式)F&R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)F、SUZUKI/AZ50SS(03年式)F、SUZUKI/TR50(97-98年式)F、SUZUKI/TR50S(97年式)F、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)F、SUZUKI/RM80(96-01年式)F、SUZUKI/RM80L(95-01年式)F、SUZUKI/RM85(02-04年式)F、SUZUKI/RM85L(02-04年式)F、SUZUKI/AG100(95-04年式)F、SUZUKI/AG100S(03年式)F、SUZUKI/AG100T(00-01年式)F、SUZUKI/AG100Z(03年式)F、SUZUKI/TR110S(98年式)F、SUZUKI/TR110SD(98年式)F、SUZUKI/UG110(98-01年式)F、SUZUKI/UG110S(98-05年式)F、SUZUKI/UG110S(15-17年式)F、SUZUKI/UK110(15-17年式)F、SUZUKI/AN125(94-05年式)F、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)F、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)F、SUZUKI/UC125(99-02年式)F、SUZUKI/UZ125(05-17年式)F、SUZUKI/UZ125D(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)F、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)F、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)F、SUZUKI/UZ125S(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)F、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)F、SUZUKI/AN150(94-07年式)F、SUZUKI/UC150(05年式)F、SUZUKI/UC150(99年式)F、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)F、KAWASAKI/SC150(02年式)F SUZUKI/AG50(96-97年式)F、SUZUKI/AG50T(91年式)F、SUZUKI/AS50S(97-98年式)F、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)F、SUZUKI/AZ50RR(02年式)F、SUZUKI/AZ50RS(05年式)F、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)F、SUZUKI/AZ50S(03年式)F&R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)F、SUZUKI/AZ50SS(03年式)F、SUZUKI/TR50(97-98年式)F、SUZUKI/TR50S(97年式)F、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)F、SUZUKI/RM80(96-01年式)F、SUZUKI/RM80L(95-01年式)F、SUZUKI/RM85(02-04年式)F、SUZUKI/RM85L(02-04年式)F、SUZUKI/AG100(95-04年式)F、SUZUKI/AG100S(03年式)F、SUZUKI/AG100T(00-01年式)F、SUZUKI/AG100Z(03年式)F、SUZUKI/TR110S(98年式)F、SUZUKI/TR110SD(98年式)F、SUZUKI/UG110(98-01年式)F、SUZUKI/UG110S(98-05年式)F、SUZUKI/UG110S(15-17年式)F、SUZUKI/UK110(15-17年式)F、SUZUKI/AN125(94-05年式)F、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)F、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)F、SUZUKI/UC125(99-02年式)F、SUZUKI/UZ125(05-17年式)F、SUZUKI/UZ125D(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)F、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)F、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)F、SUZUKI/UZ125S(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)F、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)F、SUZUKI/AN150(94-07年式)F、SUZUKI/UC150(05年式)F、SUZUKI/UC150(99年式)F、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)F、KAWASAKI/SC150(02年式)F

12. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67835 1セット 通し番号:No.047 アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等

13. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67434 1セット 通し番号:No.047 アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等

14. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66805 1セット 通し番号:No.047 アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等

15. オフロード FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) オフロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2133SG 1セット

16. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-351SJL 1セット 43082-S001 ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:フロントに使用 スズキ、カワサキ

17. エアブリーダー(SUS)フラット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS)フラット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
34551 1個 ボルティー 1999-2001年式:2POT

18. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-351SN 1セット 43082-S001 スズキ、カワサキ スズキ、カワサキ

戻る ページ 1 次へ