スズキ イントルーダー750 [750cc] 1985-87年式 ブレーキ関連

VR51A フラットorアップハンドル ■STD・Extra Limited(VS750)

スズキ イントルーダー750 [750cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VR51A 原動機型式 R501 V型2気筒 水冷
フレームNo VR51A - 100001 ~ 排気量 747
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 140/90 - 15 70H WT
バッテリー YB16B-A(縦置) 全長 2,240
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 212
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 VR51A ~ Extra Limited(250台限定)
1986/9月
フレームなど各パーツがメッキ処理、外装パールホワイト塗装。
1985 ~ 1987 VR51A 100001 ~ STD(アップルハンドル)
1985/4月
1985 ~ 1987 VR51A 100001 ~ STD(フラットハンドル)
1985/4月
水冷SOHC45度V型2気筒、63ps/7000rpm。
シャフトドライブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0577000 1セット(2枚) RG250ガンマ(87)_GJ21B_GJ21B-119554~ GF250(85-)_GJ71C_GJ71C-100001~ GSX-R250(87-88)_GJ72A_GJ72A-100001~ GSX-R400(86)_GK71F_GK71F-100001~ GSX-R400(87)_GK71F_GK71F-100001~ GSX400Xインパルス(86-)_GK71E_GK71E-100001~ デスペラードワインダー_VK52B_ RG400ガンマ(85-)_HK31A_HK31A-100001~ イントル-ダ-400(94-)_VK51A_VK51A-100001~ RG500ガンマ(85-)_HM31A_HM31A-100001~ VS750イントル-ダ-(85-)_VR51A_VR51A-100001~ GSX-R750(85)_GR71F_GR71F-100001~ GSX-R750(86)_GR71G_GR71G-100311~ GSX-R750(86)_GR71G_GR71G-103695~ GSX-R750(86)_GR71G_GR71G-100011~ イントル-ダ-800(93-)_VS52C_VS52C-100001~ GSX-R1100(86)_GU74A_GU74A-100001~ GSX-R1100(87)_GU74A_GU74A- GSX-R1100(88)_GU74A_GU74A- GSX1100E(85)_GV71B_ イントル-ダ-1400(88) イントル-ダ-1400クラシック(01-)_VY54A_VY54A-100001~ イントル-ダ-1500LC(98-99)_VY51A_VY51A-100001~ VL1500/Bイントル-ダ-(98-) VL1500/Bイントル-ダ-(99-01) SUZUKI ストリートセラミック

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-010SN 1セット(2枚) 59100-10810、59100-38820 GSX400R 3/3C 86~87(F)、GSX1100F 89~93(F/R) スズキ

3. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-321 1セット スズキ 52210-50810、52210-54321 スズキ Shoe Dia.142、Width:20

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2280-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

5. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 818 1セット KM331 RG400「/500「、GSX750R1-2、GSXR1100'86~'88 GF250 1985-1987年式:フロントに使用 スズキ

6. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-331JL 1セット 59100-06820 RG400ガンマ 1985-1986年式:フロントに使用 SUZUKI/GSXR250(88年式)F、SUZUKI/GSX400EW(85年式)F、SUZUKI/GSX400R(87年式)F、SUZUKI/GSX400R(86年式)F、SUZUKI/GSX400X(86年式)F、SUZUKI/GSX-R400(87年式)F、SUZUKI/RG400EW(85年式)F、SUZUKI/VS400F(94-96年式)F、SUZUKI/VS400FT(94年式)F、SUZUKI/VS400U(94-96年式)F、SUZUKI/VS400UT(94年式)F、SUZUKI/VZ400B(99年式)F、SUZUKI/RG500(85-87年式)F、SUZUKI/RG500EW(85年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)R、SUZUKI/VS700GLEF(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLEP(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLF(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLP(86-87年式)F、SUZUKI/GSX750R(85-87年式)F、SUZUKI/GSX-R750(85-87年式)F、SUZUKI/GSX-R750P(86年式)F、SUZUKI/VS750(85-90年式)F、SUZUKI/VS750GLP(88-91年式)F、SUZUKI/VS800(05-09年式)F、SUZUKI/VS800GL(92-04年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(88年式)F、SUZUKI/GSX1100(84-86年式)F&R、SUZUKI/GSX1100F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX1100F(91-93年式)R、SUZUKI/GSX1100R(86-88年式)F、SUZUKI/GSX-R1100(86-88年式)F、SUZUKI/GS1150E(84-86年式)F&R、SUZUKI/GS1150ES(85-86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GC(87年式)R、SUZUKI/GV1400GC(86年式)R、SUZUKI/GV1400GD(87-89年式)R、SUZUKI/GV1400GD(86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GD(86年式)F、SUZUKI/GV1400GT(87年式)R、SUZUKI/GV1400GT(86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GT(86年式)F、SUZUKI/VS1400(05-09年式)F&R、SUZUKI/VS1400GL(90-97年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLF(87-92年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(87-03年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(04年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(05-14年式)F&R、SUZUKI/VL1500(98-01年式)F&R、SUZUKI/VS1500(05年式)F&R

7. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-331 1セット 59100-06820 SUZUKI/GSXR250(88年式)F、SUZUKI/GSX400EW(85年式)F、SUZUKI/GSX400R(87年式)F、SUZUKI/GSX400R(86年式)F、SUZUKI/GSX400X(86年式)F、SUZUKI/GSX-R400(87年式)F、SUZUKI/RG400EW(85年式)F、SUZUKI/VS400F(94-96年式)F、SUZUKI/VS400FT(94年式)F、SUZUKI/VS400U(94-96年式)F、SUZUKI/VS400UT(94年式)F、SUZUKI/VZ400B(99年式)F、SUZUKI/RG500(85-87年式)F、SUZUKI/RG500EW(85年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)R、SUZUKI/VS700GLEF(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLEP(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLF(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLP(86-87年式)F、SUZUKI/GSX750R(85-87年式)F、SUZUKI/GSX-R750(85-87年式)F、SUZUKI/GSX-R750P(86年式)F、SUZUKI/VS750(85-90年式)F、SUZUKI/VS750GLP(88-91年式)F、SUZUKI/VS800(05-09年式)F、SUZUKI/VS800GL(92-04年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(88年式)F、SUZUKI/GSX1100(84-86年式)F&R、SUZUKI/GSX1100F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX1100F(91-93年式)R、SUZUKI/GSX1100R(86-88年式)F、SUZUKI/GSX-R1100(86-88年式)F、SUZUKI/GS1150E(84-86年式)F&R、SUZUKI/GS1150ES(85-86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GC(87年式)R、SUZUKI/GV1400GC(86年式)R、SUZUKI/GV1400GD(87-89年式)R、SUZUKI/GV1400GD(86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GD(86年式)F、SUZUKI/GV1400GT(87年式)R、SUZUKI/GV1400GT(86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GT(86年式)F、SUZUKI/VS1400(05-09年式)F&R、SUZUKI/VS1400GL(90-97年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLF(87-92年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(87-03年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(04年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(05-14年式)F&R、SUZUKI/VL1500(98-01年式)F&R、SUZUKI/VS1500(05年式)F&R SUZUKI/GSXR250(88年式)F、SUZUKI/GSX400EW(85年式)F、SUZUKI/GSX400R(87年式)F、SUZUKI/GSX400R(86年式)F、SUZUKI/GSX400X(86年式)F、SUZUKI/GSX-R400(87年式)F、SUZUKI/RG400EW(85年式)F、SUZUKI/VS400F(94-96年式)F、SUZUKI/VS400FT(94年式)F、SUZUKI/VS400U(94-96年式)F、SUZUKI/VS400UT(94年式)F、SUZUKI/VZ400B(99年式)F、SUZUKI/RG500(85-87年式)F、SUZUKI/RG500EW(85年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)R、SUZUKI/VS700GLEF(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLEP(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLF(86-87年式)F、SUZUKI/VS700GLP(86-87年式)F、SUZUKI/GSX750R(85-87年式)F、SUZUKI/GSX-R750(85-87年式)F、SUZUKI/GSX-R750P(86年式)F、SUZUKI/VS750(85-90年式)F、SUZUKI/VS750GLP(88-91年式)F、SUZUKI/VS800(05-09年式)F、SUZUKI/VS800GL(92-04年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(88年式)F、SUZUKI/GSX1100(84-86年式)F&R、SUZUKI/GSX1100F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX1100F(91-93年式)R、SUZUKI/GSX1100R(86-88年式)F、SUZUKI/GSX-R1100(86-88年式)F、SUZUKI/GS1150E(84-86年式)F&R、SUZUKI/GS1150ES(85-86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GC(87年式)R、SUZUKI/GV1400GC(86年式)R、SUZUKI/GV1400GD(87-89年式)R、SUZUKI/GV1400GD(86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GD(86年式)F、SUZUKI/GV1400GT(87年式)R、SUZUKI/GV1400GT(86年式)F&R、SUZUKI/GV1400GT(86年式)F、SUZUKI/VS1400(05-09年式)F&R、SUZUKI/VS1400GL(90-97年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLF(87-92年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(87-03年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(04年式)F&R、SUZUKI/VS1400GLP(05-14年式)F&R、SUZUKI/VL1500(98-01年式)F&R、SUZUKI/VS1500(05年式)F&R

8. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0577020 1セット(2枚) GSX-R250 1987-1988年式:フロントに使用

9. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67430 1セット 通し番号:No.043 VS1400イントルーダー('88~'97) GSX-R1100('86~'88) VS800イントルーダー('93~'98) 等

10. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB389ST 1セット

11. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB389P 1セット SUZUKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ