スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-25年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

EM1BA オンロード志向 FI ABS キャストホイール仕様

スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1BA 原動機型式 FRA1 4st2気筒 水冷
フレームNo EM1BA - 100628 ~ 排気量 775
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,255
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 126 備考
全高 1,355
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EM1BA ~ 2025/3月
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3
・キャンディダーリングレッド
・マットブラックメタリックNo.2
2024 ~ 2024 EM1BA 100628 ~ オンロード志向
2023/10月
水冷4stDOHC4バルブ2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
F19インチ、7本スポークアルミ製キャストホイール採用。FRチューブレス。
専用のアルミ製テーパーハンドルバー(ハンドルグリップ位置は前方に、ステップ位置を後方に移動。)

V-strom800DEと基本は共有。
スズキクロスバランサー採用。
SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。
ウインドスクリーン(3段階高さ調整可能)、大型燃料タンク(20L)。
2モードABS。
縦2灯LEDヘッドランプ(六角形)、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル、LEDテールランプ。
カラー設定
・マットスティールグリーンメタリック
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
580026 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

2. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
55466 1本 110/80ZR19 M/C (59W) TL

3. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
313146 1本 150/70ZR17 M/C (69W) TL

4. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
598382 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

5. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
279964 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

6. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
429465 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

戻る ページ 1 次へ