スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2017-19年式 タイヤ IRC製

NG4BG 国内モデル(インド生産)FI ■GSX150L7/ZL7/ZL9

スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-NG4BG 原動機型式 BGA1 4st単気筒 空冷
フレームNo NG4BG - 100001 ~ 排気量 154
タイヤ
前 100/80 - 17 52S TL 後 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,005
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 785
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.850 L
フィルタ
交換時
0.950 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 NG4BG 100001 ~ 102040 2017/1月
空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フルデジタル表示液晶多機能メーター、大径フロントフォーク(インナーチューブ径41mm)、7段階調整式リアサス、大径前後輪ディスクブレーキ(前266mm/後220mm)、大容量12L燃料タンク。
カウル一体化したグラブバー、LEDテールランプ、ショートタイプサイレンサー、デュアルタイプマフラー、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×キャンディソノマレッド
2019 ~ 2019 NG4BG 102041 ~ 2018/5月
タンクからシュラウド風カウルにかけてGUXXERグラフィックが入る。前後ホイールにピンストライプ採用。
カラー変更
・キャンディソノマレッド×ソニックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. タイヤ RX03 F チューブレス 100/80-17 M/C T/L IRC

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
5営業日後以内
IRC タイヤ RX03 F チューブレス 100/80-17 M/C T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキット走行を楽しみたい方、気軽にスポーツ走行を楽しみたい方、高い旋回性とグリップ性能をお求めの方。タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性を向上。タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。偏摩耗しにくい、パターン設計。ショルダー部のクラウンRを大きくしたことで旋回時のタイヤ接地面積が拡大。フルバンク時のグリップ力を高めるプロファイルとした。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
114245 1本 100/80-17 M/C 52S TL 598 2.5

2. タイヤ RX03 R チューブレス 140/60R17 M/C T/L IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ RX03 R チューブレス 140/60R17 M/C T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキット走行を楽しみたい方、気軽にスポーツ走行を楽しみたい方、高い旋回性とグリップ性能をお求めの方。タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性を向上。タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。偏摩耗しにくい、パターン設計。ショルダー部のクラウンRを大きくしたことで旋回時のタイヤ接地面積が拡大。フルバンク時のグリップ力を高めるプロファイルとした。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
114246 1本 140/60R17 M/C 63H TL 605 4

戻る ページ 1 次へ