スズキ ハスラー50 [50cc] 1993-98年式 タイヤ IRC製

SA11A ■機種記号形式:TS50WP/S

スズキ ハスラー50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-SA11A 原動機型式 A109 2st単気筒 水冷
フレームNo SA11A - 132642 ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.50 - 21 4PR WT 後 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,045
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BP7ES/BPR8ES 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ 420 リンク数 124 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 SA11A 132642 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GP-1 IRC

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
6営業日後以内
IRC GP-1 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
301651 1本 18 3.00-18 R 4PR WT

2. STANDARD IRC

販売価格(税別)    
IRC STANDARD 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
301643 1本 4PR W/T 3.00-18 R NR21

戻る ページ 1 次へ