スズキ RMX250S [250cc] 1992-93年式 タイヤ

SJ13A ■機種記号形式:RMX250SN

スズキ RMX250S [250cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ13A 原動機型式 J113 2st単気筒
フレームNo SJ13A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,205
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 番数 ♯195
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 SJ13A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-301 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS01255 1本 Front用 21 80/100-21 F W

2. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
230003 1本 18 120/90-18M/C 65P 65P WT

3. GRITTY ED04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) GRITTY ED04 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS08747 1本 120/90-18 R W 65P ED04

4. GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) GRITTY ED03 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS09712 1本 Front用 21 80/100-21 F W

5. GP-21 IRC

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:8日
IRC GP-21 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
102278 1本 80/100-21 WT(チューブタイプ) iRC:102278 692

6. TRACKER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TRACKER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
691556 1本 80/100-21 M/C 51R TT

7. TRACKER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) TRACKER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
885099 1本 120/90-18 M/C 65R TT

8. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
MCS01449 1本 F W 80/100-21 AX41

9. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
MCS01458 1本 R TL 120/90-18 AX41

10. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS08746 1本 18 120/90-18 R 65P W/T

11. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS09711 1本 21 80/100-21 F 51P W/T

12. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226379 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

13. TRAIL TYRES K560 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K560 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
222021 1本 21 80/100-21M/C 51P 51P WT

戻る ページ 1 次へ