スズキ SV400S [400cc] 1998-99年式 ブレーキパッド SBS製

VK53A 国内モデル ハーフカウル セパハン ■機種記号形式:SV400SW

スズキ SV400S [400cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK53A 原動機型式 K508 V型2気筒 水冷
フレームNo VK53A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,035
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 700 ブレーキ後 550 備考 チョーク:980/630 スロットル:620/610
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 VK53A 100001 ~ 1998/9月
ハーフカウルスポーティタイプ
400cc水冷90度Vツイン。
片側プロジェクターランプの2灯式ヘッドライト、セパレートハンドル採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0556030 1セット(2枚) ZXR400 1991-1995年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0704020 1セット(2枚) SV400 2003-2007年式:フロント右側に使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0704000 1セット(2枚) バリオス250-2(97-01)_ZR250B_ZR250B-000001~ バリオス250-2(02-06)_ZR250B_ZR250B-021001~ エストレヤ250(07-08)_BJ250A_BJ250A-083001~ エストレヤ250(09-11)_BJ250A_BJ250A-089001~ エストレヤ250(12-13)_BJ250A_BJ250A-094001~ エストレヤ250(14-15)_BJ250A_BJ250A-099001- 250TR(02-06)_BJ250F_BJ250F-000001~ 250TR(07-08)_BJ250F_BJ250F-035001~ 250TR(09)_BJ250F_BJ250F-041001~ 250TR(11-)_BJ250F_BJ250F-045001~ 250TR(12-13)_BJ250F_BJ250F-048001~ NINJA400R(11-13)_EX400B_ER400B-A00075- NINJA400R(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A02142- NINJA400(14-15)_EX400E_EX400E-A08591- NINJA400(ABS)(14-15)_EX400F_EX400E-A08591- ER400N(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ER400N(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ゼファーX(カイ)400(96)_ZR400G_ZR400C-300001~ ZRX400(96-97)_ZR400E_ZR400E-020001~ ZRX400 2(96-97)_ZR400E_ZR400E-310001~ W400(06-07)_EJ400A_EJ400A-000001~ W650(99-01)_EJ650A_EJ650A-000001~ W650(02-04)_EJ650A_EJ650A-030001~ W650(05-07)_EJ650A_EJ650A-049001~ W650(99-01)_EJ650A_EJ650A-000001~ W650(02-04)_EJ650A_EJ650A-037001~ W650(05-07)_EJ650A_EJ650A-049001~ W650(03-04)_EJ650A_EJ650A-041001~ W650(05-06)_EJ650A_EJ650A-049001~ W650(03-04)_EJ650A_EJ650A-041001~ W650(05-06)_EJ650A_EJ650A-049001~ ER-6f(07)_EX650A_EX650A-018001~ ER-6f/NINJA650R(09-11) NINJA650(12-15) ER-6n(06-07)_ER650A_ER650A-000001~ ER-6n(09-11) ER-6n(12-14) VERSYS(07-08)_KLE650_LE650A-000001~ VERSYS(09)_KLE650_LE650A-033001~ VERSYS(10-13) ゼファー750RS(96-02)_ZR750D_ZR750C-300001~ Z750(04-05)_ZR750J_ZR750J-000001~ Z750S(05-07)_ZR750K_ZR750K-000001~ ZR-7(99-01)_ZR750F_ZR750F-000001~ ZR-7S(02)_ZR750H_ZR750F-065001~ ZR-7S(03-05)_ZR750H_ZR750F-100001~ W800(11-)_EJ800A_EJ800A-000001~ W800(11-15)_EJ800A_EJ800A-004233~ ゼファー1100RS(96-02)_ZRT10A_ZRT10A-300001~ GPZ1100(95-99)_ZXT10E_ZXT10E-000001~ GPZ1100-ABS(96)_ZXT10E_ZXT10E-020001~ バルカン1500 クラシック ツアラー(98-99)_VNT50G_VNT50G-000001~ バルカン1500 クラシック ツアラー FI(00)_VNT50G_VNT50G-028001~ バルカン1500 クラシック ツアラー FI(01-03)_VNT50G_VNT50G-033001~ バルカン1700 クラシック(09-10) バルカン1700 クラシックLT(09-10) バルカン1700 ノマド(09-10)、VANVAN200(02-)_NH41A_NH41A-100001~ VANVAN200Z(03-)_NH41A_NH41A-100001~ VANVAN200(08-16)_NH42A_NH42A-100001~ GSX250FX(02)_ZR250C_ZR250C-000001~ GSX250FX(03-)_ZR250C_ZR250C-003001~ デスペラード/X(96-)_VK52A_VK52A-100001~ ブルバード400(05-08)_VK55A_VK55A-100001~ ブルバード400リミテッド(05-08)_VK55A_VK55A-100001~ ブルバード400/リミテッド(09-14)_VK57A_VK57A-100001~ SV400/S(98-99)_VK53A_VK53A-100001~ SV400/S(00-)_VK53A_VK53A-101953~ グラディウス400 ABS(10-13)_VK58A_VK58A-100001~ イントル-ダ-400クラシック(01-06)_VK54A_VK54A-100001~ イントル-ダ-400クラシック(07-08)_VK54A_VK54A-103736~ イントル-ダ-400クラシック/キャストホイール(09-13)_VK56A_VK56A-100001~ イントル-ダ-400クラシック/キャストホイール(14)_VK56A_VK56A-101979~ グラディウス650(09) V-STROM650(04-12) V-STROM650 ABS(13-16)_VP56A_VP56A-100001~ V-STROM650XT ABS(15-16)_VP56A_VP56A-101593~ SV650(99)_VP52A_VP52A-100001~ GSR750(逆輸入車)(11-) GSR750(13-15)_GR7NA_GR7NA-100001~ イントル-ダ-800クラシック(01-04)_VS54A_VS54A-100001~ イントル-ダ-800クラシック(05-06)_VS55A_VS55A-100001~ デスペラード800(96-)_VS53B_VS53B-100001~ ブルバード800(05-06)_VS56A_VS56A-100001~ KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ