スズキ GSX-R250R [250cc] 1989-89年式 オイルフィルタ

GJ73A ■機種記号形式:GSX-R250RK

スズキ GSX-R250R [250cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ73A 原動機型式 J704 直列4気筒 水冷
フレームNo GJ73A - 100046 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯105+♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 GJ73A 100046 ~ モデルチェンジ
大径ディスクブレーキ・ラジアルタイヤ装着

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 679 税込747
2営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-912 1個 スズキ 16510-06C00 54 72

2. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 559 税込615
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98741 1個 SUZUKI系 内蔵式

3. フィルタ エンジン 16510-06C00 スズキ

販売価格(税別) 839 税込923
5営業日後以内
スズキ フィルタ エンジン 16510-06C00 1個
レビュー: 5.00(2)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-06C00 1個 67929 SF-3010

4. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 699 税込769
3営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSO-912 1個 スズキ GSF250(GJ74A,77A),GSX-R250R(GJ73A) 16510-06C00 ガスケット付

5. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 889 税込978
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3010 1個 スズキ GSX-R250R/SP('89~)、GSX250S カタナ('91~)、バンディット250/N('90~'93)、バンディット250/V/VZ('95~) 16510-06C00、16510-06C00-000 濾紙式

6. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 929 税込1,022
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-3010 1個 SUZUKI:16510-06C00 スズキ SUZUKI/GSF250(92-97年式)、SUZUKI/GSF250N(93-94年式)、SUZUKI/GSF250V(95-97年式)、SUZUKI/GSF250Z(91-93年式)、SUZUKI/GSX250S(86年式)、SUZUKI/GSX250S(89年式)、SUZUKI/GSX250SS(91年式)

7. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 889 税込978
3営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12040 1個 スズキ スズキ:16510-06C00 GSX250Sカタナ・BANDIT250/V

8. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 899 税込989
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-831 1個 スズキ GSX250Sカタナ SM(91) 濾紙式 54

9. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 889 税込978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67929 1個 スズキ GSXR250R 16510-06C00 濾紙式

10. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 高さ(mm) タイプ
105-531 1個 スズキ GSXR250R 54 濾紙式

戻る ページ 1 次へ