スズキ レッツ バスケット [50cc] 2015-17年式 エアフィルタ

CA4AA FI ■UZ50BL5

スズキ レッツ バスケット [50cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA4AA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4AA - 110571 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS(横置) 全長 1,660
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 CA4AA 110571 ~ 2015/5月
新型レッツベース。
大型フロントバスケット、フロントインナーラック収納スペース装備。
カラー設定
・キャンディダーリングレッド(YYG)
・アイボリーNo.2(PAR)
・ダークモカブラウ(QA6)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.37(19)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1013 1枚 スズキ 13781-32G00 レッツ4/5(UZ50)K5-K8/FK5-8,
アドレスV50(UZ50X)GL0/HL0/L0
オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ