スズキ GS400E [400cc] 1991-97年式 エアフィルタ

GK54A ■機種記号形式:GS400EM/R

スズキ GS400E [400cc] 1991-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK54A 原動機型式 K505 並列2気筒 空冷
フレームNo GK54A - 100022 ~ 排気量 398
タイヤ
前 110/70 - 17 54H WT 後 130/70 - 17 62H WT
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,050
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 GK54A 100022 ~ 輸出専用車種のGS500(E)をベースとした排気量縮小版。
角型スチール製ダブルクレードルフレーム、ボアストローク変更。
1994 ~ 1997 GK54A 101223 ~ 1993/11月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
4営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1015 1枚 スズキ 13780-02D00 GSX400R/ZR/S/ZS/T/ZT/K/XK5/K7/XK7
GSF400S/VS/V-V/VZ-V
オイル塗布不要

戻る ページ 1 次へ