スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式 エアフィルタ

CJ43A ■(STD)AN250K3/K4/K5/K6 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK3/ZK4/ZK5/ZK6

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 189
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 CJ43A 100001 ~ STD(全長2260×幅760×高1375×189kg)
2002/8月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。エンジン、サスペンションなどは従来どおり。
ボディー形状変更、FI採用、2灯式マルチリフレクターヘッドライト、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、など。
2003 ~ 2003 CJ43A 102268 ~ Limited(ウィンターバージョン)(限定発売)(全長2260×幅820×高1375×190kg)
2002/11月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
タンデムバックレスト、グリップヒーター、ナックルガード、専用エンブレム装備。
・パールノべルティブラック×バリアブルシルバーメタリック(ツートン)
2004 ~ 2004 CJ43A 112116 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2003/10月
2004 ~ 2005 CJ43A 118003 ~ STD
2004/7月 マイナーチェンジ
トランスポンダー式イモビライザー装備、Fクリアレンズウィンカー採用。
カラー変更
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2005 CJ43A 121296 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2004/10月
ウィンカーにクリアカラーレンズ採用、Limitedエンブレム採用。
カラー変更
・パールネブラーブラック(ツートン/黒×艶消し黒)
2005 ~ 2006 CJ43A 125034 ~ STD
2005/6月 カラー変更
・オールトグレーメタリック
2006 ~ 2006 CJ43A 128393 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2005/9月
Limited立体エンブレム採用。
カラー変更
・オールトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ターボフィルター スカイウェイブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター スカイウェイブ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
97366 1個

2. エアクリーナーkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン エアクリーナーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF1093-01 1セット ロングホイールベースkit(HF1020・HF1021)に対応、センサー取付ステー及びブローバイガスホース付 スカイウェイブ250/typeS/SS(CJ43A)_エプシロン250(CJ43B) スカイウェイブ250/typeS( 03-05 CJ43A)・エプシロン250( 04- CJ43B)・スカイウェイブ250SS( CJ43A)

3. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 899 税込989
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 5.00(8)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1009 1枚 スズキ 13780-14F01 スカイウエイブ 250/400 01 オイル塗布済

4. ターボフィルター スカイウェイブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター スカイウェイブ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
31267 1個 SKYWAVE250(CJ41A-43A)、SKYWAVE400(CK41A~43A)

5. ターボフィルター スカイウェイブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター スカイウェイブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
31267 1個

戻る ページ 1 次へ