スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式 スパークプラグ

GW72A フルカウル 縦2灯 FI ABS ■GSX1250FAL

スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - ~ 排気量 1,254
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
前 18 後 41 二次減速比 2.277
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,245
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 GW72A ~ 2010/7月
カラー追加
・パールミラージュホワイト(新色)
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2012 ~ 2013 GW72A ~ 2012年7月
カラー追加
・オールトグレーメタリック(新色)
・グラススプラッシュホワイト
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2010 ~ 2010 GW72A 101715 ~ 2010/4月
バンディット1250S ABSフルカウルモデル
水冷4サイクル4気筒。
縦2灯マルチリフレクターヘッドライト。
カラー設定
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 GW72A 102876 ~ 2011/3月
FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。
カラー追加
・オールトグレーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2012 ~ 2012 GW72A 103688 ~ 2012年3月
フレームカラーをグレーに変更。
カラー変更
・グラススプラッシュホワイト
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 GW72A 104171 ~ 2013/11月
カラー変更
・パールムーンストーングレー(新色)
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・グラススパークルブラック
2012/4月 価格変更
2015 ~ 2015 GW72A 104409 ~ 2015/1月
フレーム、ホイール、ハンドル固定部黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
2016 ~ 2016 GW72A 104565 ~ カラー設定
・キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック(黒色)
・パールグレッシャーホワイト(白色)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-5020 1本 10 19 16 I60

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR6E 1個 ネジ型 バンディット1250/S ABS(’07.3~) 必要本数:4、バンディット1250F ABS(’11~) 必要本数:4 1極式プラグ 94703-00381

戻る ページ 1 次へ