スズキ V-STROM 1050DE ABS [1050cc] 2023-26年式 スパークプラグ
EF11M 国内モデル(XT→DEへ改名)ABS オフロード志向 ワイヤースポークホイール仕様 ■(STD)DL1050RJM3/M4/M5/M6
スズキ V-STROM 1050DE ABS [1050cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | EF11M 100803 ~ | 2023/2月(マイチェンでXT→DEへ改名) トラクションコントロールシステムに専用Gモード設定。 Fホイール19→21インチ。 標準車より片側20mmワイドのテーバーハンドル採用。 リアキャリア、アクセサリーバー、アルミ製エンジンプロテクター採用。 ダンロップ TRAILMAX MIXTOUR(Fチューブ、Rチューブレス)。 水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 上下クイックシフター、コンビネーションブレーキ採用。 電子制御システムS.I.R.S(スズキインテリジェントライドシステム)機能の充実、5インチ大画面カラーTFT液晶メーター採用、など。 カラー設定 ・チャンピオンイエローNo.2×マットソードシルバーメタリック ・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー |
| 2024 ~ 2024 | EF11M 101171 ~ | 2024/5月 カラー変更 ・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー ・チャンピオンイエローNo.2×マットソードシルバーメタリック |
| 2025 ~ 2026 | EF11M 101315 ~ | 2025/2月 EURO5+。 カラー変更 ・チャンピオンイエローNo.2×グラススパークルブラック ・パールテックホワイト×グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,798
税込¥1,978
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LMAR8ADX-9S | 1個 | ネジ型 | 10 | 14 | 26.5 |
戻る ページ 1 次へ