スズキ イントルーダー [400cc] 1994-96年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

VK51A アップハンドル

スズキ イントルーダー [400cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK51A 原動機型式 K506 V型2気筒 水冷
フレームNo VK51A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
80/90 - 21 48H WT 140/90 - 15 70H WT
バッテリー YB16B-A1(縦置) 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 3.503
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 216
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 VK51A 100001 ~ STD(アップハンドル)
1994/4月
イントルーダ800(VS52C)の45度Vツインをベースとし、ボア&ストローク変更でスケールダウン。
フロント21インチスポークホイール、φ39mmフォーク採用。
グラブバー、フューエルコックなどのパーツにメッキ処理。
カラー設定
・パールノベルティブラック
・キャンディプレジデントマルーン
1995 ~ 1995 VK51A 103155 ~ STD(アップハンドル)
1994/6月 カラー変更
・パールノベルティブラック×ライトチャコールメタリック
1996 ~ 1996 VK51A 105022 ~ STD(アップハンドル)
1996/2月 マイナーチェンジ
Fホイール・タイヤサイズ変更(100/90-19)
カラー変更
・キャンディフォレストグリーン×ソリッドミルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
DPR8EA-9 1個 ネジ型 8 12 19

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DPR8EIX-9 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-PR8

戻る ページ 1 次へ