スズキ ストリートマジック [50cc] 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

スズキ ストリートマジック [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
出荷目安:8日
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92876 1個 DYT4B-5 SR400 (93-19)、レッツII 113 0.96

2. プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
36250 1個 レッツⅡS(97~)〈AZ50SV〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐100001~106535に適合
レッツⅡL(97~)〈AZ50LV〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-218619~309556に適合
レッツⅡ(96)〈AZ50T〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-131220~312666に適合
レッツ(96~97)〈AS50W〉
※(AS50T)フレームNo.CA1KA-100001~308836、(AS50V)フレームNo.CA1KA-241778~308836適合
ストリートマジック/S/Ⅱ〈TR50〉
※バッテリー点火車のため、バッテリーレスや容量不足車両は不可。
点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
SUZUKI レッツⅡS(97~)〈AZ50SV〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐100001~106535に適合
レッツⅡL(97~)〈AZ50LV〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-218619~309556に適合
レッツⅡ(96)〈AZ50T〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-131220~312666に適合
レッツ(96~97)〈AS50W〉
※(AS50T)フレームNo.CA1KA-100001~308836、(AS50V)フレームNo.CA1KA-241778~308836適合
ストリートマジック/S/Ⅱ〈TR50〉
※バッテリー点火車のため、バッテリーレスや容量不足車両は不可。

3. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92876 1個 (10時間率)12V2.3 113 DYT4B-5 0.96

戻る ページ 1 次へ