スズキ レッツ2 [50cc] 1996-98年式 電装品 BROAD製
CA1KA ■STD・L・DX
スズキ レッツ2 [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1996 ~ 1996 | CA1KA 131220 ~ | STD(6.8ps)装備なし レッツ(AS50T)のベーシック仕様 ヘッドライト:25/25W 収納式Fバスケットを無くした廉価版。 横置シリンダー空冷単気筒2stエンジン。 基本構成はAS50Tと同じ。 違いは、ウェイトローラ1個あたり重量はレッツの2倍相当。 ハンドルマウントのヘッドライト、ウィンカー、など。 |
1997 ~ 1997 | CA1KA 218619 ~ | L(6.8ps)ローダウン 燃料計、メットインランプ、リアキャリア ヘッドライト:30/30W |
1998 ~ 1998 | CA1KA 309557 ~ | L(6.3ps)ローダウン 前後連動コンビブレーキ 燃料計、メットインランプ、リアキャリア ヘッドライト:30/30W |
1998 ~ 1998 | CA1KA 312667 ~ | STD(6.3ps) 前後連動コンビブレーキ 燃料計、メットインランプ、リアフック ヘッドライト:30/30W |
1998 ~ 1998 | CA1KA 312667 ~ | STD(6.3ps) 燃料計、メットインランプ、リアフック ヘッドライト:30/30W |
1998 ~ 1998 | CA1KA 320427 ~ | DX(6.3ps)デラックス 前後連動コンビブレーキ 燃料計、メットインランプ、大型リアキャリア。 ヘッドライト:30/30W |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,998
税込¥5,498

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BGZ4B-BS | 1個 | YT4B-BS | FT4B-5 | 2.3 | 113 |
戻る ページ 1 次へ