スズキ アドレス125 [125cc] 2018-21年式 バッテリー BROAD製

DT11A 国内モデル(中国生産)FI ■UU125L STD・フラットシート仕様

スズキ アドレス125 [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DT11A 原動機型式 AF22 4st単気筒 空冷
フレームNo DT11A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,900
スプロケット
二次減速比 3.461
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 109
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DT11A ~ フラットシート仕様
2018/3月
シート下トランクスペース容量アップ。
カラー設定
・パールグレイスフルホワイト
・キャンディパトリシアンレッド
・パールノベルティブラック
2019 ~ 2019 DT11A ~ STD
2018/9月
カラー変更
・ウォームシルバーメタリック(新色)
・パールノベルティブラック
・パールグレイスフルホワイト
2019 ~ 2019 DT11A ~ フラットシート仕様
2018/10月
カラー変更
・ウォームシルバーメタリック(新色)
・パールノベルティブラック
・パールグレイスフルホワイト
2020 ~ 2021 DT11A ~ STD
2019/9月
カラー変更
・キャンディパトリシアンレッド
・パールグレイスフルホワイト
・パールノベルティブラック
2020 ~ 2021 DT11A ~ フラットシート仕様
2019/9月
カラー変更
・フラッシュシルバーメタリック
・パールグレイスフルホワイト
・パールノベルティブラック
2018 ~ 2018 DT11A 100001 ~ STD
2017/9月
平成28年国内排出ガス規制対応。
強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。
ハンドルマウントヘッドランプ、フロントレッグシールド内蔵フロントウィンカー、フロントインナーラック、大型ストッパー付かばんホルダー、センタースタンド、サイドスタンド標準装備、など。
カラー設定
・パールグレイスフルホワイト
・キャンディパトリシアンレッド
・パールノベルティブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.10(92)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7A-BS 1個 YTX7A-BS FTX7A-BS 7 149

戻る ページ 1 次へ