スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式 ドライブチェーン・ドライブベルト KITACO製

CE11A ■AG100M/N/S/T

スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CE11A 原動機型式 E111 2st単気筒 空冷
フレームNo CE11A - 100035 ~ 排気量 99
タイヤ
前 3.50 - 10 51J TL 後 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 1,745
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CE11A ~ スズキ創立80周年記念モデル
シルバーメタリックホイール、80th記念エンブレム。
・シルバーメタリック
1991 ~ 1992 CE11A 100035 ~ 131276 ガソリンタンク4.8L、角形ミラー。
1992 ~ 1994 CE11A 1131277 ~ 208044 1992/7月
ハンドルスイッチ、フューエルメーター帰零式、など変更。
1995 ~ 1995 CE11A 208045 ~ 223881 ハンドルロックバー装備。
ガソリンタンク6L、ヘッドライト昼間常時点灯式へ。
Fブレーキキャリパ、タイヤ、など変更。
カラー変更
1996 ~ 1996 CE11A 223882 ~ グシャッター付キーボックス、Fラック、など。
1997 ~ 1998 CE11A 265217 ~ レッグシールドラック追加、スピードメーター文字盤変更、など。
1999 ~ 2000 CE11A 288537 ~ メッキマフラーガード装備。ハンドルロックバー廃止。
イグニッションスイッチにシャッター追加、グリップエンドロック、シート前下にセンタフック、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-2400010 1本 スズキ アドレスV100 CE11A/CE13A 全車種 27601-04C03 73

戻る ページ 1 次へ