スズキ レッツ4 バスケット [50cc] 2007-16年式 ドライブチェーン・ドライブベルト

CA43A FI ABS ■機種記号形式:UZ50BK7/BL0/BL2/UZ50XHL3(BLO)

スズキ レッツ4 バスケット [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA43A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA43A - 100050 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 CA43A ~ 2011/12月
FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。
カラー変更
・ミストブルー(新色11/12月)
・アイボリー No.2(新色11/12月)
・スィートブラウン No.2(継続)
・ソリッドブラック(新色12/2月)
2013 ~ 2013 CA43A ~ 2013/2月 カラー変更
・キャンディソノマレッド(新色)
・ミストブルー(継続)
・アイボリー No.2(継続)
・スィートブラウン No.2(継続)
2014 ~ 2016 CA43A ~ 2014/4月 カラー変更
・キディイエロー(新色)
・キャンディソノマレッド(継続)
・アイボリー No.2(継続)
・スィートブラウン No.2(継続)
生産終了
2007 ~ 2008 CA43A 100050 ~ 2007/3月
4サイクルエンジンにフューエルインジェクション(燃料噴射装置)採用。
ロール式シャッター付フロントバスケット(25L、両サイドウィンカー)装備。フロントインナーポケット、消臭抗菌機能付シート下トランク、など。
カラー設定
・キディイエロー
・アイボリー
・ミストブルー
2010 ~ 2010 CA43A 121127 ~ 125916 2009/9月 カラー追加
・アクアブルーメタリック
2012 ~ 2012 CA43A 125917 ~ 2011/7月 マイナーチェンジ
ブラック前後ホイール、トランク内消臭マット、抗菌パック廃止、など。
カラー変更
・グラスバーナードレッド
・アイボリー
・スウィートブラウン
2011 ~ 2011 CA43A 129374 ~ 2010/9月 マイナーチェンジ
本体レッツ4より先に、レッツ5統合エンジン搭載(5PS→4.5PS、0.46kg-m→0.4kg-mへダウン)。
ハンドルグリップ、シート表皮カラー、ブラウン→ブラックへ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.67(6)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95433 1本 スズキ アドレスV50/G(06~08)(CA42A)、レッツ4/パレット(05~08)(CA41A) アドレスV50/G(06~08)(CA42A) 73

戻る ページ 1 次へ