スズキ イナズマ1200 [1200cc] 1998-99年式 スプロケット関連

GV76A ■機種記号形式:GSX1200FSW/X

スズキ イナズマ1200 [1200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV76A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV76A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 830 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:870/870 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 GV76A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. スプロケット S-5 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット S-5 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
44T 1枚 44T 530 リア GSX400/FWSD/FX(1980~1986)、GS550(1978~1987)、GSX550(1983~1987)、GSX750E、GSX750 逆車、GS650(1983~1985)、GSX750 Inazuma(1998~2003)、GSX750S 刀(1982~1983)、GSX-R750(1990~1995)、GSX-R750RK(1989)、GSF1200 Bandit(1995~2005)、GSX1200 Inazuma(1999~2000)、GSX1100E/ES/EF(1982~19

2. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 2.00(2)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
511-15 1個 15 SR400/LTD(-87)、 SR500(-87)、 FZR600/R、 FZS600/S/SP FAZER、 YZF600R ThunderCat RG500γ、 BANDIT600/S、 GSX600F、 GSX-R600(96)、 RF600R、 BANDIT650、 GSF750、 GSX750 INAZUMA、 GSX-R750/SP/R(-97)、 GSX750E/F、 GSX750S 刀、 GSX-R1000(-08)、 RF900R( 国内) 530 67

3. XAM CLASSIC  スプロケット(A6303) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6303) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6303-44 1個 530 44 INAZUMA1200/GSF1200GS1200SSBANDIT1200/S/GSX750S(-84)

4. XAM PREMIUM スプロケット(A6303) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6303) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6303X44 1個 44 530 INAZUMA1200/GSF1200GS1200SSBANDIT1200/S/GSX750S(-84)

5. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) X.A.M

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6304-15 1個 530 15 GSX1300R(-08)/TL1000S/R/GS400/GSX-R1000(01-08)/GSX-R750(-96)/GSF750/1200

6. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RS-104-44 1個 44 530 アルミ GSX750S刀(1982) GSX-R750/SP/R(RK)(1989-1995) RF900R(国内1994-2000) BANDIT1200/S(2000-2005) GS1200SS(2001-2003) GSF1200/S(1995-2001) INAZUMA1200(1998-2000)GS1200(2001-2002)

7. スプロケット NTB

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
4営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPS-021R 1個 スズキ イナズマ/GSX1200FSW/X 64511-03F00 530-44T

戻る ページ 1 次へ