スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式 スクリーン

CF4EA ■(V125G)UZ125GK9 ・(Gリミテッド)UZ125ZK9(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)

スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 101607 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,045
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CF4EA ~ V125G
2009/9月 カラー追加
・グラススパークルブラック

V125Sへモデルチェンジで生産終了。
2009 ~ 2009 CF4EA 100047 ~ V125G(全長1750×幅720×高1045×100kg)
2008/12月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・キャンディカプリブルー
・ファントムブラックメタリックNo.2
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・キャンディソノマレッドNo.2
・パールグラスホワイトNo.2
2009 ~ 2009 CF4EA 101607 ~ V125Gリミテッド(全長1750×幅720×高1045×100kg)
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。
2008/12月 マイナーチェンジ
シートヒーター新装備。
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・ファントムブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:11日
af(旭風防) ウインドシールド 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
AD-03-10 1個 スズキ車アドレスV125/V125G、(バックミラー10mm対応、UZ125K7/UZ125GK7、車両生産 2007年~) ポリカボネート樹脂 470×400×2.5

2. ウインドシールドSS 車種別キット アドレスV125用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドSS 車種別キット アドレスV125用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出!。■スタイリッシュなエアロフォルム。■ハードコーティング仕様。■角度調整可能。■クランプバー付属

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 適合車種
79795 1個 素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理)
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
アドレスV125S(’7~’9、’13)(K7/9、L3)

3. カーボンメーターバイザー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンメーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント周りを引き締める綾織りカーボンファイバー製大型メーターバイザー。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
670-2407700 1個 アドレスV125(CF46A)・アドレスV125(CF4EA)

4. エアロショートスクリーン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアロショートスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BSCショートスクリーン、原付2種用エアロショートスクリーンまで、デザイン性と用途に合わせた、カスタムを実現するために、各人気車種に対して各タイプをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
70627 1個 アドレスV125/G(K7/9・07-09)

5. ナックルエアロスクリーン/アドレスV125コウキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナックルエアロスクリーン/アドレスV125コウキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクリーンとナックルバイザーを一体にした高性能シールド!。スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更。スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。ミラー取付位置が上方に約20mm、外側に約15mmオフセットします。スクリーンを清掃する場合は、水をかけながらやわらかい布(またはスポンジ)でふいてください。乾ぶきや、成分に溶剤が含まれているケミカル類の使用は、クラックや傷などの原因となります。スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更し、スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
70628 1個 アドレスV125/G(K7/9・07-09)

6. ショートスクリーン(クリアー) K7/9 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートスクリーン(クリアー) K7/9 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
73787 1個 アドレスV125/G(K7/9・07-09)

7. エアロナックルバイザー&ウインドシールドSSセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアロナックルバイザー&ウインドシールドSSセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
92771 1個 ADLESSV125(K7/9)07’-09’

8. ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドRS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 適合車種
95358 1個 素材:ポリカーボネート(3mm厚/ハードコート処理) シールド:380(センター365)×370×3 アドレスV125(07~09)〈K7-K9〉

9. ショートスクリーン(AD-08-10) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ショートスクリーン(AD-08-10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど…、毎日の事だからスクーターをもっと快適に。直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
AD-08-10 1個 アドレスV125/V125G(07- UZ125K7-/UZ125GK7-)

10. ウインドシールド(AD-09-10) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ウインドシールド(AD-09-10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど…、毎日の事だからスクーターをもっと快適に。直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
AD-09-10 1個 アドレスV125G/125(CF46A/CF4EA)

戻る ページ 1 次へ