スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式 カスタムパーツ(ボディ)

CF4EA ■(V125G)UZ125GK9 ・(Gリミテッド)UZ125ZK9(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)

スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 101607 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CF4EA ~ V125G
2009/9月 カラー追加
・グラススパークルブラック

V125Sへモデルチェンジで生産終了。
2009 ~ 2009 CF4EA 100047 ~ V125G(全長1750×幅720×高1045×100kg)
2008/12月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・キャンディカプリブルー
・ファントムブラックメタリックNo.2
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・キャンディソノマレッドNo.2
・パールグラスホワイトNo.2
2009 ~ 2009 CF4EA 101607 ~ V125Gリミテッド(全長1750×幅720×高1045×100kg)
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。
2008/12月 マイナーチェンジ
シートヒーター新装備。
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・ファントムブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

85件中 1件~40件

並び替え:

1. スラントナンバーステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スラントナンバーステー 1個
レビュー: 4.00(8)

【特長】ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 付属品 仕様 仕上 主な適合車種
74747 1個 フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2 純正リアフェンダー専用 スチール製黒亜鉛メッキ(本体) FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)

2. キョウカフロントフォークスプリングK7,K9 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) キョウカフロントフォークスプリングK7,K9 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70110 1個 アドレスV125/G(K7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)

3. ハンドルレバーS(SL05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SL05) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-66051 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 57621-42G20 アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合

4. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-077ML 1個 136 メッキ スズキ アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12)

5. ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:11日
af(旭風防) ウインドシールド 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
AD-03-10 1個 スズキ車アドレスV125/V125G、(バックミラー10mm対応、UZ125K7/UZ125GK7、車両生産 2007年~) ポリカボネート樹脂 470×400×2.5

6. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.83(6)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-010RS 1本 シルバー スズキ 57421-29C00 アドレスV100/V110 CE11A/13A/CF11A

7. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.89(9)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-011LS 1本 シルバー スズキ 57621-42G20 アドレスV125 CF46A/4EA/4MA

8. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

9. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

10. バックレストKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バックレストKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1155 1個

11. ハンドルレバーS(SR03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR03) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種 純正品番 適合サイズ(mm)
70-525-65031 1個 アドレスV100 1991-2000年式:AG100S/Tに適合 シルバー 57421-29C00 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3

12. ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
KITACO ショックアブソーバー(2人乗り対応) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 メーカー 自由長(mm) 仕様
520-2416110 1個 スズキ 315 オイルダンパー採用、二人乗り対応 (ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー

13. ナックルカバー(白) KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KITACO ナックルカバー(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
562-0900100 1個 アドレスV125・AXISトリート125・リード110 シグナスX不可

14. ナックルカバー(黒) KITACO

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
5営業日後以内
KITACO ナックルカバー(黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ポリプロピレン製左右1SETステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
562-0900110 1個 アドレスV125・AXISトリート125・リード110 シグナスX不可

15. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
908-2407001 1個 ブラック アドレスV125/-G:CF46A全車種
アドレスV125/-G:CF4EA全車種

16. HR-S41 RPI用ハーネス プロテック

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
出荷目安:92日
プロテック HR-S41 RPI用ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
11241 1セット アドレスV125G(K9) 09 型式:CF4EA

17. ローラーポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
プロテック ローラーポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
11267 1セット アドレスV125G(K9) 09 型式:CF4EA

18. FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 グリップ長さ(mm) 適合車種
61970 1個 【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) アドレスV125S/Sベーシック/SS[L0/3]※Sリミテッド[L1/3]は不可。 / アドレスV125/G[K5/6/7/9、L3]※Gリミテッド[K7/9]は不可。アドレス110[CE47A]

19. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70360 1個

20. Eヘッドアクセスカバー カーボン/アドレス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Eヘッドアクセスカバー カーボン/アドレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。現行品(純正色塗装仕上げ各種)に、ポリカーボネート製カーボンシート成製品がラインナップ追加。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75767 1個 アドレスV125/G K5/6/7/9

21. ノーズリップ(カーボンS) V125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ノーズリップ(カーボンS) V125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。現行品69252に、ポリカーボネート製カーボンシート成製品がラインナップ追加。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75837 1個 アドレスV125/G K5/6/7/9

22. ウインドシールドSS 車種別キット アドレスV125用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドSS 車種別キット アドレスV125用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出!。■スタイリッシュなエアロフォルム。■ハードコーティング仕様。■角度調整可能。■クランプバー付属

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 適合車種
79795 1個 素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理)
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
アドレスV125S(’7~’9、’13)(K7/9、L3)

23. マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーFE 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 取付部 適合車種
94926 1個 純正ミラー取付穴M10 【スズキ】アドレスV125S/Sベーシック/SS※Sリミテッドは不可、アドレスV125/G※Gリミテッド、K5/6モデルは不可

24. サイドバイザー(AD-02) af(旭風防)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:10日
af(旭風防) サイドバイザー(AD-02) 1個
レビュー: 2.00(2)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど…、毎日の事だからスクーターをもっと快適に。直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
AD-02 1個 アドレスV125/V125G(05-06/CF46A/CF4EA/UZ125K5-/UZ125GK5-)

25. ミニコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ミニコンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0025C-31 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 620

26. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6588 1個 150mmロング アウター長さ1660mm ブラック アドレスV125/G_アドレスV125S/ベーシック ('10~'13 L0) アドレスV125/G -07

27. ロングホイールベースkit ハリケーン

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
4営業日後以内
ハリケーン ロングホイールベースkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをメーカー取扱い範囲で、すべて組込みました。リアブレーキケーブル・延長プラグコード等は別売りの従来のkitも、一部を除き「基本kit」として設定。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 キット内容
HF1046 1セット アドレスV125/G(07-09・K7/K9) ブラック 150mmロング リアサスアダプター エアフィルター、ロングスロットル/リアブレーキケーブル 延長プラグコード付、ノーマルスタンド使用可.リアフェンダーのカットが必要 エンジンハンガー、リアサスアダプター(ジュラルミン削り出し)、スロットルケーブル150mmロング、リアブレーキケーブル’07~12 150mmロング、延長プラグコード200mmロング、エアフィルター 口径Φ45mm

28. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-077MR 1個 138 メッキ スズキ Hi UP-R R('89)、アドレス50/ウェイ/チューン('87-'90)、セピアZZ ZZM(フレームNO.248525迄)('91-'94)、アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12)

29. ハンドルレバーS(SR03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SR03) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-65030 1個 アドレスV100 1991-2000年式:AG100S/Tに適合

30. ハンドルレバーS(SL05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SL05) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-66050 1個 アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合

31. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
908-2407000 1本 アドレスV125/-G:CF46A全車種
アドレスV125/-G:CF4EA全車種
ブラック

32. SUPER MULTI LCD METER KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SUPER MULTI LCD METER KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0008 1セット

33. カスタムインナーカバーセット カーボン/マットシルバー/ナチュラル TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムインナーカバーセット カーボン/マットシルバー/ナチュラル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
05-06-0913 1セット

34. グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1153 1個

35. グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1154 1個

36. ドレスアップカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー 1セット(4点)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正カバーに被せるだけなので取付が簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 セット内容 材質 適合車種
208-3075 1セット(4点) 新型ベルトカバー・ファンカバー・エアクリーナーカバー・エアファン
カバー
ABS製 メッキ アドレスV125(K9/G9K/S)

37. フロントキャストホイル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントキャストホイル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407700 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125-G(CF4EA)

38. フロントキャストホイル(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントキャストホイル(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407710 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125-G(CF4EA)

39. リヤキャストホイル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リヤキャストホイル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407800 1個 アドレスV125S(CF4MA)・アドレス125/G(CF46A/CF4EA)

40. リヤキャストホイル(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リヤキャストホイル(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407810 1個 アドレスV125S(CF4MA)・アドレス125/G(CF46A/CF4EA)

戻る ページ 1 2 3 次へ