スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

CA1PB ■STD・ワークスカラー仕様・スペシャル

スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PB 原動機型式 A155 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PB - 108016 ~ 排気量 49
タイヤ
前 100/80 - 12 56L TL 後 110/70 - 12 47L TL
バッテリー FT4B-5(横置) 全長 1,775
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
63
レベル
(mm)
107
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CA1PB 100001 ~ 2000/4月
セピアZZが「ZZ」として独立。
7.2ps空冷2stエンジン搭載スポーツスクーター。
大径前後12インチキャストホイール(エンケイ製)採用。大型のリアスポイラー。
φ180油圧ディスク、SHOWA製2ピースボトムFフォーク装備。
カラー設定
・パールスティルホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・サターンブラックメタリック
2000 ~ 2000 CA1PB 109166 ~ 2000/9月
ZZ(AZ50RY)のワークスカラー仕様(movistar)
チームテレフォニカ・モビスタースズキのレーシングマシンRGV-γと同じ青色。
・テレフォニカモビスターカラー
2001 ~ 2001 CA1PB 111436 ~ 2001/3月 CA1PB-111436-
カラー設定
・パールスズキディープブルー(1LF)
2001/7月 CA1PB-115451-
ZZ(AZ50RY)のサマーバージョン仕様
カラー設定
・パールフロスティホワイト
2001 ~ 2001 CA1PB 116931 ~ 2001/11月
カラー設定
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
・パールスチルホワイト(YXX)
・サターンブラックメタリック(Y7)
2002 ~ 2002 CA1PB 118018 ~ 2002/2月
ZZ(AZ50RK2)のチームスズキカラー仕様
チャンピオンステッカーをリアスポイラ-に貼付した特別限定車。
カラー設定
・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99)
2004 ~ 2004 CA1PB 118018 ~ 2003/12月
カラー設定
・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99)
2002 ~ 2002 CA1PB 120768 ~ カラー設定
・キャンディグランブルー(YC2)
2004 ~ 2004 CA1PB 120768 ~ 2003/12月
カラー設定
・キャンディグランブルー(YC2)
2003 ~ 2003 CA1PB 126949 ~ 2003/6月 夏季限定生産特別カラー
・パールスズキライトブルー
2005 ~ 2005 CA1PB 135772 ~ 2004/12月
カラー設定
・グラススプラッシュホワイト(YBD)
・パールネブラーブラック(YAY)
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
2005 ~ 2005 CA1PB 136862 ~ 2005/3月
ZZ(AZ50RK5)のスペシャル仕様
立体クロームメッキエンブレム(ZZ)、前後ブラックアウトホイール、メッキサイレンサー&メッキパンチングプレート装備。
カラー設定
・キャンディパスキュアパープル(YED)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,398 税込¥4,838
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95432 1本 スズキ ZZ(00~07)(AZ50RY)、ストリートマジック/S/Ⅱ(TR50)、アドレス50(98~99) アドレス50(98~99) 73

戻る ページ 1 次へ