スズキ アドレスV125S [125cc] 2010-17年式 駆動系パーツ KITACO製

CF4MA ■(V125S)UZ125SL0/L3 ・(Sベーシック)UZ125SUL0(盗難抑止アラームなし) ・(Sリミテッド)UZ125SZL1/ZL3(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)

スズキ アドレスV125S [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4MA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4MA - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,780
スプロケット
二次減速比 3.133
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2011/1月 特別限定仕様
・キャンディカプリブルー
2012 ~ 2012 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2012/1月 特別限定仕様
・キャンディソノマレッドNo.2
2012 ~ 2012 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2012/9月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2
2012 ~ 2012 CF4MA ~ V125Sリミテッド 寒冷地仕様
2012/1月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2(2012/1月)
2013 ~ 2017 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2013/12月 特別限定仕様
・キャンディダーリングレッド

2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。
2013 ~ 2017 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2013/9月 カラー追加
・パールブレーシングホワイト
2014 ~ 2017 CF4MA ~ V125 Sリミテッド 寒冷地仕様
2013/10月 カラー変更
・グリームグレーメタリック
・パールグラスホワイトNo.2
・グラスミッドナイトブラウン

2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。
2010 ~ 2010 CF4MA 100001 ~ Sベーシック(廉価版)(全長1780×幅635×高1035×101kg)
UZ125K9の後継モデル。但しV125も併売。
盗難抑止アラームなし、一般的な方向指示器採用で価格を抑えた仕様。
アンバー色のウィンカーレンズ採用。
2010/8月
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
速度計の取出し及びオドメーターがケーブル式→電子式へ変更、多機能メーターパネル刷新(燃料計/時計/走行距離数/オイル交換推奨時期など液晶表示)。
コンビニフック廃止→かばんホルダーへ。トルクリミッター式燃料タンクキャップ、左右2箇所ヘルメットホルダー、燃料タンクの増量(0.3L)採用。シガーソケット(ツイン)がオプションに。
Fインナーラック形状、シートサドル造形変更、など。
ボディー形状と一体フロントウィンカー、リアコンビネーションランプ採用。
アンバー色のウィンカーレンズ採用。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・パールグラスホワイトNo.2
2010 ~ 2010 CF4MA 100001 ~ V125S(スポーティver.)(全長1780×幅635×高1035×101kg)
UZ125K9の後継モデル。但しV125も併売。
前後ウィンカークリアレンズ。
2010/8月
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
速度計の取出し及びオドメーターがケーブル式→電子式へ変更、多機能メーターパネル刷新(燃料計/時計/走行距離数/オイル交換推奨時期など液晶表示)。
コンビニフック廃止→かばんホルダーへ。トルクリミッター式燃料タンクキャップ、左右2箇所ヘルメットホルダー、燃料タンクの増量(0.3L)採用。シガーソケット(ツイン)がオプションに。
Fインナーラック形状、シートサドル造形変更、など。
ボディー形状と一体フロントウィンカー、リアコンビネーションランプ採用。
前後ウィンカークリアレンズ。
ハンドルロックと同時にアラームがセットできる盗難抑止アラーム採用。
カラー設定
・パールウィザードパープル
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・パールグラスホワイトNo.2
2011 ~ 2011 CF4MA 123466 ~ V125Sリミテッド 寒冷地仕様(全長1780×幅720×高1050×103kg)
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備
2011/10月
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
プッシュボタン式グリップヒーター、自動温度制御装置を搭載した、原付二種唯一シートヒーター採用。
カラー設定
・グラススパークルブラック
・ソニックシルバーメタリックNo.2
2013 ~ 2017 CF4MA 139189 ~ V125S(スポーティver.)
2013/1月 特別限定仕様
・グリームグレーメタリック
2013 ~ 2013 CF4MA 141586 ~ V125Sリミテッド 寒冷地仕様
2012/12月 カラー追加
・グラスミッドナイトブラウン_3jpg

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.66(35)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-2407010 1本 スズキ アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種 27601-33G00 73

戻る ページ 1 次へ