スズキ セピア [50cc] 1993-97年式 駆動系パーツ KITACO製

CA1HA ■機種記号形式:AJ50P/R/S/T

スズキ セピア [50cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1HA 原動機型式 A144 2st単気筒
フレームNo CA1HA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 2PR TL 後 3.00 - 10 2PR TL
バッテリー FT4B-5(縦置) 全長 1,655
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS/BPR7HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 CA1HA 100001 ~ 116508
1994 ~ 1994 CA1HA 116509 ~ 129643 モデルチェンジ(ニュータイプ)
アロータイプFフェンダー
オレンジレンズFウィンカー
丸型ミラー
1995 ~ 1997 CA1HA 129644 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-2036000 1本 スズキ アドレス/-EX/-WAY/-チューン(AD50) 全車種、アドレスV/-チューン 全車種、セピア/-ZZ(AF50) 全車種、セピア/-RS/-ZZ(AJ50) 全車種 - 73

戻る ページ 1 次へ