スズキ レッツ4 [50cc] 2008-16年式 駆動系パーツ

CA45A FI ■機種記号形式:UZ50K8/UZ50DK9/DL1/DL2

スズキ レッツ4 [50cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA45A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA45A - 185041 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 62
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CA45A ~ 2011/5月 8型(L1後期)
マイナーチェンジ
グリップ付きリアキャリア、ホワイトメーターパネル、ウィンカーインジケーター、固定式バックミラーターナーカバー装備、など。
カラー変更
・スウィートブラウン(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
・ミスティックシルバーメタリック(継続)
2012 ~ 2012 CA45A ~ 2012/4月 限定カラー追加
・オーキッドピンク
・ネーブルオレンジ
2013 ~ 2013 CA45A ~ 2012/12月 9型(L2前期)
カラー変更
・キャンディソノマレッド(新色)
・ブルームイエロー(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ミスティックシルバーメタリック(継続)
9型改 ローシート仕様あり
2013 ~ 2013 CA45A ~ 2013/4月 限定カラー追加
・グラスバーナードレッドNo.2
・スウィートブラウンNo.2
2014 ~ 2014 CA45A ~ 2013/12月 9型(L2前期)
カラー追加
・アイボリーNo.2
2014 ~ 2016 CA45A ~ 2014/4月 10型(L2後期)ファイナル
2008 ~ 2008 CA45A 100001 ~ 2007/12月 4型 限定カラー追加
・オーキッドピンク
・ライトグリーン
・スウィートブラウン
2008 ~ 2008 CA45A 100001 ~ 2007/9月 4型(JBH-CA45A)
平成19年排出ガス規制対応。フルトランジスタ点火。
エンジンはレッツ4バスケット(UZ50B/K7)と同。
新型バックミラー、マフラー排気管に円筒状のO2センサー、新型ベルトクーリングダクト、など。
カラー変更
・ネーブルオレンジ(新色)
・グラスコスミックダークブルー(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
2008 ~ 2008 CA45A 100001 ~ 2008/4月 4型 カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック
・ミストブルー
・ハッピーカラーブルームイエロー
2009 ~ 2009 CA45A 160206 ~ 2009/4月 5型(レッツ4G統合)
カラー変更
・ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ミスティックシルバーメタリック
2011 ~ 2011 CA45A 204247 ~ 2010/11月 7型(L1前期)
マイナーチェンジ
レッツ5統合エンジン搭載(5PS→4.5PS、0.46kg-m→0.4kg-mへダウン)。
リアキャリア装備、ロゴデザイン変更、ブレーキレバーバフ仕上げ、シート下収納スペースインナーマット廃止。
カラー変更
・スウィートブラウン(新色)
・ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ミスティックシルバーメタリック
2012 ~ 2012 CA45A 223826 ~ 2011/12月 9型(L2前期)
カラー変更
・ブルームイエロー(新色)
・ミスティックシルバーメタリック(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
2010 ~ 2010 CA45A 100001 ~ 6型(唯一中国生産)
型式区別 JBH-CA46A(UZ50DではなくUZ50)
2009/11月
中国チェンシンタイヤ(C6025)装着。
カラー追加
・グラスコスミックダークブル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.67(6)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95433 1本 スズキ アドレスV50/G(06~08)(CA42A)、レッツ4/パレット(05~08)(CA41A) アドレスV50/G(06~08)(CA42A) 73

戻る ページ 1 次へ