スズキ ストリートマジック [50cc] 1997-98年式 駆動系パーツ

CA1LB S (スポーツ) ■機種記号形式:TR50SV

スズキ ストリートマジック [50cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1LB 原動機型式 A153 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1LB - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/70 - 12 44J TL 130/70 - 12 49J TL
バッテリー FT4B-5(横置) 全長 1,635
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 ギア駆動
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 CA1LB 100001 ~ 上級モデル
1997/2月
5本スポークアルミキャストホイール
フロントフォーク・サイレンサー、シルバー仕上げ
リザーバータンク付きリヤサスペンション

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95432 1本 スズキ ZZ(00~07)(AZ50RY)、ストリートマジック/S/Ⅱ(TR50)、アドレス50(98~99) アドレス50(98~99) 73

戻る ページ 1 次へ